Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temposchwelle 'Easy Rider' aus Recyclinggummi, Überfahrlänge 300 mm, Mittelstück 1800 mm, schwarz/gelb, < 5 km/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Ansicht: Temposchwelle -Easy Rider- Mittelstück 1800, 10 km/h (Art. 35236)
Technische Ansicht: Temposchwelle -Easy Rider- Mittelstück 1800, 10 km/h (Art. 35236)
Modellbeispiel: Temposchwelle -Easy Rider- aus Recyclinggummi (v.l. Art. 35235, 35237)
Technische Ansicht: Temposchwelle -Easy Rider- Mittelstück, schwarz/gelb (Art. 35236)
Technische Ansicht: Temposchwelle -Easy Rider- Mittelstück, schwarz/gelb (Art. 35237)
Technische Ansicht: Endstück mit Zapfen, schwarz (Art. 35235)
Anwendungsbeispiel: Temposchwelle -Easy Rider- sorgt für mehr Sicherheit durch Geschwindigkeitsreduzierung
Anwendungsbeispiel: Temposchwelle -Easy Rider-
Technische Ansicht: Maße Temposchwelle -Easy Rider- (Art. 35237)
Artikel-Nr.:
     328SW-35237
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055381431451
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
  • Befestigung: zum Aufdübeln
  • Material: Recyclingmaterial
  • maximale Belastung: 3,5 t
  • Überfahrlänge: 300 mm
  • Lieferumfang: mit 2 Kabelkanälen á Ø 30 mm, Reflektorlinsen und ohne Befestigungsmaterial
  • Fahrzeuge: nur für PKW-Verkehr geeignet

|
  • deutlich spürbare fahrdynamische Wirkung
  • Gefahrenverringerung in Fußgängerbereichen durch Geschwindigkeitsreduzierung
  • umweltfreundlich dank Recyclinggummi
  • gelbes Reflexband und Katzenaugen für gute Sichtbarkeit in der Nacht
  • schnell und leicht zu montieren
  • leichtes Anpassen durch Baukastensystem
  • einzelne Elemente werden aufgedübelt und sind untereinander mit Nut- und Federsystem verbunden
|

Hinweis: Für die Montage der Fahrbahnschwelle empfehlen wir generell als Untergrund ein passendes Beton-Streifenfundament herzustellen!

Info:
Aufgrund der Bauhöhe kann es fahrzeugbedingt bei PKW zum Aufliegen kommen!

Achtung:
Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Zur Befestigung werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • Endstück: 1x Straßenanker 10/150 (Art. 12823)
  • Mittelstück 120: 3x Straßenanker 10/150 (Art. 12823)
  • Mittelstück 180: 4x Straßenanker 10/150 (Art. 12823)
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Mittelstück 1800 mm
Breite:
1800 mm
Farbe:
schwarz/gelb
Höhe:
75 mm
Geschwindigkeit:
< 5 km/h
Befestigung:
zum Aufdübeln
Material:
Recyclingmaterial
maximale Belastung:
3,5 t
Überfahrlänge:
300 mm
Lieferumfang:
mit 2 Kabelkanälen á Ø 30 mm, Reflektorlinsen und ohne Befestigungsmaterial
Fahrzeuge:
nur für PKW-Verkehr geeignet
Weitere Suchbegriffe: Tempohemmer, Temposchwelle, Tempostopper, moravia fahrbahnschwelle, fahrbahnschwelle, Bodenschwelle, Bodenschwellen, Temposchwellen, Tempohemmschwelle, Tempohemmschwellen, Rüttelschwelle, Überfahrschwelle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 181,04*
€ 219,71*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,78*
€ 249,87*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,67*
€ 250,54*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 218,02*
€ 273,14*
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,14*
€ 325,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,09*
€ 323,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,41*
€ 278,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,01*
€ 271,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,02*
€ 259,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
284.24.099
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.