Fahnenmast mit Ausleger 360° drehbar Aluminium eloxiert, diebstahlgesichert 2-teilig mit innenliegendem Hissseil, aufgesetztes Kunststoff-Türchen, abschließbar über Zylinderschloss Masthöhe über Fl...
9900018723, Fahnenmast Prestige/Prestige A Der Fahnenmast hat eine innen liegende komfortable Edelstahl-Kurbel-Hissvorrichtung und ist Windlastnorm-Eurocode-geprüft. Der Mast ist für den täglichen ...
Fahnenmast Standard Aluminium eloxiert 2-teilig mit außen geführtem Leinenzug Masthöhe über Flur: 10 m Mast-Ø: 101/80 mm Im Lieferumfang enthalten: Kunststoff-Abschlusskappe, Hissseil, Seilklampe, ...
Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast, eloxiert • Bauart zylindrisch • Aus Aluminium • Lieferung komplett mit Bodenhülse aus Alu (B) • Transportlänge nur max. 3,75 m, zweiteilig • Geeignet für Bannerf...
Fahnenmast Prestige, inkl. Bodenhalterung, Höhe 7 m Mit dem Fahnenmast Prestige, inkl. Bodenhalterung hissen Sie Fahnen schnell und sicher. Höchste Qualitätsstandards gepaart mit Funktionalität und...
Fahnenmast Standard Aluminium eloxiert 2-teilig mit außen geführtem Leinenzug Masthöhe über Flur: 11 m Mast-Ø: 101/80 mm Im Lieferumfang enthalten: Kunststoff-Abschlusskappe, Hissseil, Seilklampe, ...
Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast, eloxiert • Bauart zylindrisch • Aus Aluminium • Lieferung komplett mit Bodenhülse aus Alu (B) • Transportlänge nur max. 3,75 m, zweiteilig • Geeignet für Bannerf...
9900018725, Fahnenmast Prestige/Prestige A Der Fahnenmast hat eine innen liegende komfortable Edelstahl-Kurbel-Hissvorrichtung und ist Windlastnorm-Eurocode-geprüft. Der Mast ist für den täglichen ...
Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast, eloxiert — EINTEILIG Für private oder gewerbliche Beflaggung Mit außen liegender (HA)- oder innen liegender (HI/IS)- Hissvorrichtung. Jeweils einsetzbar für Bann...
Fahnenmast Standard Aluminium eloxiert 2-teilig mit außen geführtem Leinenzug Masthöhe über Flur: 12 m Mast-Ø: 101/80 mm Im Lieferumfang enthalten: Kunststoff-Abschlusskappe, Hissseil, Seilklampe, ...
Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast, eloxiert • Bauart zylindrisch • Aus Aluminium • Lieferung komplett mit Bodenhülse aus Alu (B) • Transportlänge nur max. 3,75 m, zweiteilig • Geeignet für Bannerf...
9900018726, Fahnenmast Prestige/Prestige A Der Fahnenmast hat eine innen liegende komfortable Edelstahl-Kurbel-Hissvorrichtung und ist Windlastnorm-Eurocode-geprüft. Der Mast ist für den täglichen ...
Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast, eloxiert — EINTEILIG Für private oder gewerbliche Beflaggung Mit außen liegender (HA)- oder innen liegender (HI/IS)- Hissvorrichtung. Jeweils einsetzbar für Bann...
Fahnenmast Standard Aluminium eloxiert 2-teilig mit außen geführtem Leinenzug Masthöhe über Flur: 5 m Mast-Ø: 80/60 mm Im Lieferumfang enthalten: Kunststoff-Abschlusskappe, Hissseil, Seilklampe, Bo...