Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast, eloxiert — EINTEILIG Für private oder gewerbliche Beflaggung Mit außen liegender (HA)- oder innen liegender (HI/IS)- Hissvorrichtung. Jeweils einsetzbar für Bann...
9900018741, Fahnenmast Typ Signal Der Fahnenmast hat eine außen liegende Hissvorrichtung und ist Windlastnorm-Eurocode-geprüft. , Mit Sicherheitsschloss , Hisstechnik: leichte Hissbarkeit durch Uml...
Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast, eloxiert • Bauart zylindrisch • Aus Aluminium • Lieferung komplett mit Bodenhülse aus Alu (B) • Transportlänge nur max. 3,75 m, zweiteilig • Geeignet für Bannerf...
· Mast dreht sich mit dem Wind · Innenliegende Hissseilführung in aufgesetzter Aluminiumschiene · serienmäßig abschließbar · Hissbarer Drehausleger · Vertikale Fahnentuchführung durch Gleiter in Au...
Fahnenmast Standard Aluminium eloxiert 2-teilig mit außen geführtem Leinenzug Masthöhe über Flur: 8 m Mast-Ø: 100/80 mm Im Lieferumfang enthalten: Kunststoff-Abschlusskappe, Hissseil, Seilklampe, B...
Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast, eloxiert — EINTEILIG Für private oder gewerbliche Beflaggung Mit außen liegender (HA)- oder innen liegender (HI/IS)- Hissvorrichtung. Jeweils einsetzbar für Bann...
9900018742, Fahnenmast Typ Signal Der Fahnenmast hat eine außen liegende Hissvorrichtung und ist Windlastnorm-Eurocode-geprüft. , Mit Sicherheitsschloss , Hisstechnik: leichte Hissbarkeit durch Uml...
9900018729, Fahnenmast Prestige/Prestige A Der Fahnenmast hat eine innen liegende komfortable Edelstahl-Kurbel-Hissvorrichtung und ist Windlastnorm-Eurocode-geprüft. Der Mast ist für den täglichen ...
· Mast dreht sich mit dem Wind · Innenliegende Hissseilführung in aufgesetzter Aluminiumschiene · serienmäßig abschließbar · Hissbarer Drehausleger · Vertikale Fahnentuchführung durch Gleiter in Au...
Fahnenmast Standard Aluminium eloxiert 2-teilig mit außen geführtem Leinenzug Masthöhe über Flur: 9 m Mast-Ø: 101/80 mm Im Lieferumfang enthalten: Kunststoff-Abschlusskappe, Hissseil, Seilklampe, B...
Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast mit Ausleger, 360° drehbar Optimal für gewerbliche Beflaggung Bei Ø 75-mm-Mast: 1,2x3,0 m Flagge. Bei Ø 90-mm-Mast: 1,5x4,0 m Flagge. Wahlweise lieferbar: Bodenhü...
Fahnenmast Signal, inkl. Bodenhalterung, Höhe 9 m Mit dem Fahnenmast Signal, inkl. Bodenhalterung hissen Sie Fahnen schnell und sicher. Höchste Qualitätsstandards gepaart mit Funktionalität und ans...
9900018739, Fahnenmast Typ Signal Der Fahnenmast hat eine außen liegende Hissvorrichtung und ist Windlastnorm-Eurocode-geprüft. , Mit Sicherheitsschloss , Hisstechnik: leichte Hissbarkeit durch Uml...
· Mast dreht sich mit dem Wind · Innenliegende Hissseilführung in aufgesetzter Aluminiumschiene · serienmäßig abschließbar · Hissbarer Drehausleger · Vertikale Fahnentuchführung durch Gleiter in Au...
Fahnenmast Aluminium eloxiert, diebstahlgesichert 1-teilig mit innenliegendem Hissseil, aufgesetztes Kunststoff-Türchen, abschließbar über Zylinderschloss Masthöhe über Flur: 5 m Mast-Ø: 80 mm Im L...