Fahnenmast Standard Aluminium eloxiert 2-teilig mit außen geführtem Leinenzug Masthöhe über Flur: 12 m Mast-Ø: 101/80 mm Im Lieferumfang enthalten: Kunststoff-Abschlusskappe, Hissseil, Seilklampe, ...
Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast, eloxiert — EINTEILIG Für private oder gewerbliche Beflaggung Mit außen liegender (HA)- oder innen liegender (HI/IS)- Hissvorrichtung. Jeweils einsetzbar für Bann...
Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast, eloxiert • Bauart zylindrisch • Aus Aluminium • Lieferung komplett mit Bodenhülse aus Alu (B) • Transportlänge nur max. 3,75 m, zweiteilig • Geeignet für Bannerf...
9900018725, Fahnenmast Prestige/Prestige A Der Fahnenmast hat eine innen liegende komfortable Edelstahl-Kurbel-Hissvorrichtung und ist Windlastnorm-Eurocode-geprüft. Der Mast ist für den täglichen ...
Fahnenmast Standard Aluminium eloxiert 2-teilig mit außen geführtem Leinenzug Masthöhe über Flur: 5 m Mast-Ø: 80/60 mm Im Lieferumfang enthalten: Kunststoff-Abschlusskappe, Hissseil, Seilklampe, Bo...
Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast, eloxiert — EINTEILIG Für private oder gewerbliche Beflaggung Mit außen liegender (HA)- oder innen liegender (HI/IS)- Hissvorrichtung. Jeweils einsetzbar für Bann...
Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast, eloxiert • Bauart zylindrisch • Aus Aluminium • Lieferung komplett mit Bodenhülse aus Alu (B) • Transportlänge nur max. 3,75 m, zweiteilig • Geeignet für Bannerf...
9900018728, Fahnenmast Prestige/Prestige A Der Fahnenmast hat eine innen liegende komfortable Edelstahl-Kurbel-Hissvorrichtung und ist Windlastnorm-Eurocode-geprüft. Der Mast ist für den täglichen ...
Fahnenmast Standard Aluminium eloxiert 2-teilig mit außen geführtem Leinenzug Masthöhe über Flur: 6 m Mast-Ø: 80/60 mm Im Lieferumfang enthalten: Kunststoff-Abschlusskappe, Hissseil, Seilklampe, Bo...
9900018727, Fahnenmast Prestige/Prestige A Der Fahnenmast hat eine innen liegende komfortable Edelstahl-Kurbel-Hissvorrichtung und ist Windlastnorm-Eurocode-geprüft. Der Mast ist für den täglichen ...
Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast mit Ausleger, 360° drehbar Optimal für gewerbliche Beflaggung Bei Ø 75-mm-Mast: 1,2x3,0 m Flagge. Bei Ø 90-mm-Mast: 1,5x4,0 m Flagge. Wahlweise lieferbar: Bodenhü...
Fahnenmast Signal, inkl. Bodenhalterung, Höhe 10 m Mit dem Fahnenmast Signal, inkl. Bodenhalterung hissen Sie Fahnen schnell und sicher. Höchste Qualitätsstandards gepaart mit Funktionalität und an...
Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast, eloxiert • Bauart zylindrisch • Aus Aluminium • Lieferung komplett mit Bodenhülse aus Alu (B) • Transportlänge nur max. 3,75 m, zweiteilig • Geeignet für Bannerf...
· Mast dreht sich mit dem Wind · Innenliegende Hissseilführung in aufgesetzter Aluminiumschiene · serienmäßig abschließbar · Hissbarer Drehausleger · Vertikale Fahnentuchführung durch Gleiter in Au...
Fahnenmast Standard Aluminium eloxiert 2-teilig mit außen geführtem Leinenzug Masthöhe über Flur: 7 m Mast-Ø: 80/60 mm Im Lieferumfang enthalten: Kunststoff-Abschlusskappe, Hissseil, Seilklampe, Bo...