| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830613781 Herst.-Nr.: Z31 Z1-8,7/90 DKA K EAN/GTIN: 0725175340347 |
| |
|
| | |
| Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast mit Ausleger, H-DKA hissbar • Bauart zylindrisch • Aus Aluminium • Hochwertiges, 360° drehbares Ausleger-System, wodurch Ihre Fahne jederzeit komplett entfaltet und gut sichtbar ist • Für einfachen und komfortablen Fahnenwechsel, mit innen liegender Seilführung und abschließbarer Masttür aus V2A (optional mit Kurbelsystem) Fahnenmast DKA, nicht hissbare Ausführung. Drehkopfausleger 360° drehbar, kugelgelagert, Auslegerlänge 1,20 oder 1,50 m. Mastbefestigung: Kippgelenk mit Ankerkorb. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 31 kg | Made in Germany: | Ja | Befestigungsart: | Kippgelenk | Mastlänge über Flur: | 8,7 m | Mast-Ø: | 90 mm | für Flaggengröße ca.: | 1,5 x 4,0 m | Typ Drehausleger/Länge: | DKA/1,50 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fahnenmasten, Mast, Flaggenmast, Alu-Fahnenmasten, Aluminium-Fahnenmasten, Flagge, Fahne, 7830613781, 30613781 |
| | |
| |