Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900018725, Fahnenmast Prestige A 7m,Bodenhülse LK75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-663091
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6-019-10-07000-0006
EAN/GTIN:
     4046675189707
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Fahnenmast
fahnenmast mit ausleger 7 m
bodenhülsen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900018725, Fahnenmast Prestige/Prestige A Der Fahnenmast hat eine innen liegende komfortable Edelstahl-Kurbel-Hissvorrichtung und ist Windlastnorm-Eurocode-geprüft. Der Mast ist für den täglichen Flaggenwechsel konzipiert. , Abschließbar , Hisstechnik: Vertikale Fahnentuchführung durch Gleiter in der Mastnut, mit serienmäßiger Rücklaufsperre , Mastbeschläge: Edelstahl , Befestigungsarten: Kunststoff-Bodenhülse zum Einbetonieren, Alu-Bodenhülse als Zentrierkeil-Bodenhalterung, Kippgelenk innenliegend Weitere Bodenhalterungen sowie Hisstechniken auf Anfrage. Modell Prestige A zusätzlich: , HissbarerTeleskop-Drehausleger, Ø 40 mm, Länge 1500 mm, einstellbar von mind. 1000 mm in 100-mm-Schritten ,Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast , Gewichtspack verhindert Hochwehen der Fahne, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
22650 GRAMM
Mastlänge über Flur:
7 m
Ausführung Modell:
Prestige A
Mast-Ø:
75 mm
Befestigungsart:
Kunststoff-Bodenhülse
Bauart:
zylindrisch
Mastkopf:
rund, anthrazit
Gewicht:
22,6 kg
Herstellerartikelnummer:
6-019-10-07000-0006
Herstellername:
Julius Cronenberg OHG
Markenname:
Mannus
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: bodenhülsen 40mm, 00018725, FAHNENMAST
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 695,63*
€ 786,20*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 697,83*
€ 789,74*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 716,32*
€ 947,63*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 786,20*
€ 935,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 776,44*
€ 923,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 756,06*
€ 899,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,30*
€ 872,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 695,63*
€ 827,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.