Das 64-teilige Füllsortiment ist auf die DIN Norm 13157 ausgelegt. Diese Norm definiert den minimalen Inhalt für kleine Betriebsverbandkästen und somit ein Muss für jedes Unternehmen. Es stehen Ihn...
Verbandkasten für Unterkünfte Anleitung in 16 Sprachen platzsparender, staub- und wasserdichter Erste-Hilfe-Koffer Inhalt entspricht DIN 13157 mit Zusatzausstattung für Wohnheime und Notunterkünfte...
7310610011284 Erste Hilfe Station »First Aid Station Set DIN 13157« Eigenschaften: - Set aus einer First Aid Station und einem First Aid Kit (Erste-Hilfe-Koffer) - Mit einer Vielzahl von Erste-Hilf...
Verbandschrank HEIDELBERG. 302 x 362 x 140 mm, Stahlblech, weiß, Sicherheitsschloss, zwei Schlüssel. Verbandschrank eintürig, ein Einlegeboden. Die Inneneinrichtung kann durch ein Medikamentenfach,...
Ergänzungsset zur Normaktualisierung DIN 13157:2021-11, im Druckverschlussbeutel mit Einleger, bestehend aus: 4 Feuchttücher zur Reinigung unverletzter Haut, 1 Paar je 2 Gesichtsmasken nach DIN EN ...
Nachfüllpack für Erste-Hilfe-Koffer Inhalt nach DIN 13157; weiß Erste-Hilfe-Verbrauchsmaterialien nach neuer DIN 13157. Als Füllsortiment für Verbandskasten oder zum Austauschen von Erste-Hilfe-Aus...
Erste-Hilfe-Material DIN 13157:2021-11, 85-teilig. bestehend aus Verbände 1 x Heftpflaster auf Spule mit Außenschutz (thermoresistenter Kleber) 2,5 cm x 5 m, gemäß DIN 13019-A Fertigpflastersortime...
Füllung nach der ÖNORM Z1020 Typ1 für Verbandskästen und Erste-Hilfe-Koffer Verbandmaterial nach ÖNORM Z1020 Typ1 Enthält einen Erste-Hilfe-Leitfaden Besteht aus 60 Teilen Ideal als Nachfüllset zum...
Erste-Hilfe-Material nach DIN 13157, Erweiterungsset, für Verbandskasten. Bestehend aus nicht verklebenden Wundverbänden, Druckverband, Splitterpinzette u.a.