SRT-96B-MEZ-FPGA Entwicklungsboard 1St. Das Shiratech FPGA Mezzanine für 96Boards erweitert Ihre Embedded-Umgebung um die Konfigurierbarkeit des Intel MAX-10 FPGAs. Mit der CPU- und FPGA-Kombinatio...
Der AVENGER96 von Arrow Development Tools ist ein 96Boards-kompatibles Board in Consumer-Ausführung, das für die Entwicklung mit einem hochintegrierten Multi-Market-Applikationsprozessor konzipiert...
Vorgestelltes Gerät = AS5601 Zum Einsatz mit = Winkelposition Kit-Klassifizierung = Development Kit Kit-Name = Adapter board Die programmierbare AMS AG 12-Bit-Kontaktlos-Encoder-Adapterplatine ermö...
M5Capsule Entwicklungsboard mit M5StampS3, Typ=K129, Breite=24 mm, Gewicht=19 g, Höhe=16 mm, Länge=40 mm, Speichergrösse=8 MB, Versorgungsspannung max.=4.2 V, Konnektivität, drahtlos=Wi-Fi, Name de...
Funktion für Stromüberwachungseinheiten = PFC-Controller Zum Einsatz mit = Stromversorgungen Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Kit-Name = EVAL_2K5W_CCM_4P_V3 Die Infineon 2500W CCM Leistung...
Zum Einsatz mit = Kamera Das 5-Megapixel-Kameramodul von Google, das mit der Coral Development Board kompatibel ist, wird über die MIPI-CSI-Schnittstelle verbunden und bietet eine einfache Möglichk...
Achtung! Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert. Hersteller: SINOVOIP Ste...