Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Evaluierungsplatine, EVAL_2K5W_CCM_4P_V3 PFC-Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2141991
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     EVAL2K5WCCM4PV3TOBO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Funktion für Stromüberwachungseinheiten = PFC-Controller
Zum Einsatz mit = Stromversorgungen
Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine
Kit-Name = EVAL_2K5W_CCM_4P_V3

Die Infineon 2500W CCM Leistungsfaktorkorrektur-Evaluierungsplatine, die nur für den Laboreinsatz entwickelt wurde und nicht für kommerzielle Zwecke verwendet wird. Die Platine bewertet das unterschiedliche Verhalten herkömmlicher 3-poliger Geräte im Vergleich An die hohe DauerperforVariable Schaltfrequenz Hoher Wirkungsgrad
Weitere Informationen:
Funktion für Stromüberwachungseinheiten:
PFC-Controller
Zum Einsatz mit:
Stromversorgungen
Kit-Klassifizierung:
Evaluierungsplatine
Kit-Name:
EVAL_2K5W_CCM_4P_V3
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, Leistungsfaktorkorrektur, eval board infineon, leistungsfaktorkorrektur, 2141991, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, Infineon, EVAL2K5WCCM4PV3TOBO1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 587,80*
€ 695,50*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 621,42*
€ 709,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,50*
€ 827,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,85*
€ 801,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,41*
€ 765,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,57*
€ 726,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,80*
€ 699,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.