Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON EVAL3K3WLLCHBCFD7TOBO1 EVALUATIONSBOARD LLC-HALBBRÜCKEN-WANDLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3514696
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     EVAL3K3WLLCHBCFD7TOBO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Infineon
  • Unterart Anwendung: Digitaler Halbbrücken-LLC-Resonanzwandler für DC/DC
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard IPW60R018CFD7
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: IPW60R018CFD7
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board infineon, eval board, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, INFINEON, EVAL3K3WLLCHBCFD7TOBO1, 3514696, 351-4696
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 497,17*
    € 579,95*
    Frei Haus
    ab € 514,37*
    € 611,23*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 579,95*
    € 690,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 546,25*
    € 650,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 525,79*
    € 625,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 510,65*
    € 607,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 497,17*
    € 591,63
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.