Hitzebeständige Etiketten in der Größe 19 x 6 mm - Temperaturbereich: -40 °C bis 180 °C Thermotransfer Haftetiketten aus Polyimid für extreme Bedingungen: hohe Temperaturen und starke Chemikalien (...
Für die individuelle Gestaltung steht eine große Anzahl an unterschiedlichen Markergrößen und -farben zur Verfügung. In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständ...
Hitzebeständige Etiketten in der Größe 32 x 6 mm - Temperaturbereich: -40 °C bis 180 °C Thermotransfer Haftetiketten aus Polyimid für extreme Bedingungen: hohe Temperaturen und starke Chemikalien (...
Präzises Zuschneiden auf das benötigte Längenmaß ist mit den Schneideinheiten der Thermotransferdruckern möglich. Somit ist ein schnelles und sauberes Markieren der Betriebsmittel möglich..
Hitzebeständige Etiketten in der Größe 23 x 6 mm - Temperaturbereich: -40 °C bis 180 °C Thermotransfer Haftetiketten aus Polyimid für extreme Bedingungen: hohe Temperaturen und starke Chemikalien (...
Für die individuelle Gestaltung steht eine große Anzahl an unterschiedlichen Markergrößen und -farben zur Verfügung. In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständ...