Hochwertige Thermo Haftetiketten (BPA-frei) auf Rolle in 25 x 76 mm mit Rollenbreite 28 mm und Rollenaußen-Ø 121 mm aus Eigenfertigung von Labelident - Formatgleich zu Zebra 3007207 Etiketten Therm...
Für die individuelle Gestaltung steht eine große Anzahl an unterschiedlichen Markergrößen und -farben zur Verfügung. In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständ...
Etikettenrolle, Typ=M6-01-7593-YL, Alternative (Alias)=M6-01-7593-YL, Anzahl Rollen=1, Etiketten pro Rolle=250 Stück, Etikettenbreite=27 mm, Label Length=7.95 mm, Adhesive=Ja, Etikettenart=Kennzeic...
Etikettenrolle, Typ=M7-1-7593-WT, Alternative (Alias)=M7-1-7593-WT, Anzahl Rollen=1, Etiketten pro Rolle=250 Stück, Etikettenbreite=27 mm, Label Length=7.95 mm, Adhesive=Ja, Etikettenart=Kennzeichn...
Das Etikett klebt gut und zuverlässig, lässt sich aber auch einfach und rückstandsfrei wieder ablösen. Nach dem Entfernen ist es nicht wieder verwendbar. In Kombination mit dem passenden Farbband h...
Das Etikett klebt gut und zuverlässig, lässt sich aber auch einfach und rückstandsfrei wieder ablösen. Nach dem Entfernen ist es nicht wieder verwendbar. In Kombination mit dem passenden Farbband h...
DYMO XTL (TM) Beschriftungsgeräten drucken direkt auf endlose oder vorkonfektionierte Wärmeschrumpfschläuche. Schrumpfschläuche bieten durch das Schrumpfen eine Isolierung und sorgen mit einem Schr...