Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenrolle, Polyethylenschaum-Laminat-Polyester, 27 x 7.95mm, 250Stück, Weiss


Menge:  Box  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30388749
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M7-1-7593-WT
EAN/GTIN:
     888434472774
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Etikettenrolle, Typ=M7-1-7593-WT, Alternative (Alias)=M7-1-7593-WT, Anzahl Rollen=1, Etiketten pro Rolle=250 Stück, Etikettenbreite=27 mm, Label Length=7.95 mm, Adhesive=Ja, Etikettenart=Kennzeichnung Elektrotechnik/Automatisierung Identifikation, Etikettenfarbe=Weiss, Etikettmaterial=Polyethylenschaum-Laminat-Polyester, Geeignet für=M710 BMP71
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 49,12*
€ 66,32*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 57,33*
€ 77,41*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 77,41*
€ 92,12
pro Box
ab 2 Boxen
€ 75,51*
€ 89,86
pro Box
ab 3 Boxen
€ 72,54*
€ 86,32
pro Box
ab 5 Boxen
€ 70,36*
€ 83,73
pro Box
ab 10 Boxen
€ 68,45*
€ 81,46
pro Box
ab 20 Boxen
€ 65,78*
€ 78,28
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 57,33*
€ 68,22
pro Box
1 Box enthält 250 Stück (ab € 0,22932* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.