Geeignet zur Rohr-, Leitungs- und Lagerkennzeichnung Lieferung auf Rolle als Endlosware Automatisches Schneiden nach dem Druck mit dem Schneidemesser oder per Hand möglich Auch für raue Oberflächen...
Die glatte, helle, weiße, matte Oberfläche sorgt in Kombination mit den Epson DURABrite Ultra-Pigmenttinten für schnelles Trocknen sowie Beständigkeit gegen Verkratzen, Wasser und Wärmeeinwirkung. ...
Etikett,zum Selbstbeschriften,oval,gelb,Haftpapier,ablösbar,30x50mm,500/Rolle Etikett, zum Selbstbeschriften, oval, universell einsetzbar im Wareneingang, zur Warenauszeichnung, Qualitätskennzeichn...
Selbstklebenden Gerätemarker EML-HA ... eignen sich für die Kennzeichnung von unterschiedlichen Betriebsmitteln im Steuerungs-, Anlagen- und Schaltschrankbau.. Das EML-HA besitzt einen speziellen K...
Für die individuelle Gestaltung steht eine große Anzahl an unterschiedlichen Markergrößen und -farben zur Verfügung. In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständ...
DYMO® Industrie-Schriftbänder sind widerstandsfähig, einsatzerprobt und UL-anerkannt. Thermotransferdruck bedeutet, dass die Schriftbänder nicht ausbleichen. Die Heiss-Schrumpfschlauch stehen in zw...
Glossy Etiketten (102 x 102 mm) für Epson C3400/3500 - Ideal für den farbigen Etikettendruck in fotorealistischer Qualität Inkjet Haftetiketten aus Papier mit Rollenbreite 104 mm und RollenaußenØ 9...