BPA-freie Thermodirektetiketten in 105 x 148 mm für den Versand mit gängigen Versanddienstleistern wie DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS Druckverfahren: Thermodirekt - Kostengünstige Bedruckung ohn...
Die Kabelmarker-Etiketten tragen nicht auf, daher kann das Kabel auch nachträglich z. B. durch Kabelkanäle gezogen werden. Hochwertiges Beschriftungsbild, welches durch Thermotransferdruck erzeugt ...
BPA-freie Thermoetiketten wieder ablösbar in 100 x 50 mm für kurzfristige Anwendungen Thermo Haftetiketten aus holzfreiem Thermo-Eco Papier mit Rollenbreite 103 mm und RollenaußenØ 124 mm - Ideal b...
BPA-freie Thermodirektetiketten in 148 x 210 mm für den Versand mit gängigen Versanddienstleistern wie DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS Druckverfahren: Thermodirekt - Kostengünstige Bedruckung ohn...
Für die individuelle Gestaltung steht eine große Anzahl an unterschiedlichen Markergrößen und -farben zur Verfügung. In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständ...
BPA-freie Thermoetiketten wieder ablösbar in 100 x 50 mm für kurzfristige Anwendungen Thermo Haftetiketten aus holzfreiem Thermo-Eco Papier mit Rollenbreite 103 mm und RollenaußenØ 174 mm - Ideal b...
BPA-freie Thermodirektetiketten in 102 x 152 mm (4 x 6") für den Versand mit gängigen Versanddienstleistern wie DHL, DPD, Fedex, GLS, UPS Druckverfahren: Thermodirekt - Kostengünstige Bedruckung oh...
BPA-freie Thermoetiketten wieder ablösbar in 102 x 150 mm für kurzfristige Anwendungen Thermo Haftetiketten aus holzfreiem Thermo-Eco Papier mit Rollenbreite 104 mm und RollenaußenØ 93 mm - Ideal b...
Für die individuelle Gestaltung steht eine große Anzahl an unterschiedlichen Markergrößen und -farben zur Verfügung. In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständ...
Hochwertige Thermo Haftetiketten (BPA-frei) auf Rolle in 76 x 76 mm mit Rollenbreite 79 mm und Rollenaußen-Ø 55 mm aus Eigenfertigung von Labelident - Formatgleich zu Etiketten Thermodirekt Top-Coa...