Glossy Etiketten (80 x 60 mm) für Primera LX800/810/900/910/1000/2000/3000/e, Epson 7500G - Ideal für den farbigen Etikettendruck in fotorealistischer Qualität Inkjet Haftetiketten aus Papier mit R...
Kann nur als VPE von 10 Rollen abgenommen werden. Form - Typ: Rollenetiketten, blanko - Stanzform: Rechteck, abgerundet - Breite B: 51mm - Länge L: 13mm - Anzahl der Bahnen: 1 - Eckenabrundung R: 2...
Präzises Zuschneiden auf das benötigte Längenmaß ist mit den Schneideinheiten der Thermotransferdruckern möglich. Somit ist ein schnelles und sauberes Markieren der Betriebsmittel möglich..
Das Etikett EML-HT besteht aus einer Acrylatfolie, diese weist eine hohe Temperaturbeständigkeit auf. Sie ist einsetzbar für die Leiterplattenkennzeichnung sowie in allen industriellen Lötprozessen...
Glossy Etiketten (Ø 45 mm) für - Ideal für den farbigen Etikettendruck in fotorealistischer Qualität Inkjet Haftetiketten aus Papier mit Rollenbreite 49 mm und RollenaußenØ 92 mm - Ideal für stark ...
Kann nur als VPE von 12 Rollen abgenommen werden. Form - Typ: Rollenetiketten, blanko - Stanzform: Rechteck, abgerundet - Breite B: 57mm - Länge L: 32mm - Anzahl der Bahnen: 1 - Eckenabrundung R: 2...
Für die individuelle Gestaltung steht eine große Anzahl an unterschiedlichen Markergrößen und -farben zur Verfügung. In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständ...
Beim Ablösen trennt sich ein Teil der metallisierten Schicht ab. Sie hinterlässt ein Dreieckmuster an Etikett und Untergrund. Bis 80 °C ist die Safety-Funktion gewährleistet. In Kombination mit dem...