Etagenwagen Serie 9000, Tragfähigkeit 300 kg In 4 Größen und mit 2, 3 und 4 Ladeflächen Anwendung Ideal als Transport- und Kommissinierwagen für viele Arten von Gütern und Waren. Ausführung • Elekt...
Multi-Etagenwagen KM338, LxBxH 1000 x 700 x 1800 mm, verzinkt, 2 Lenkrollen mit Stopp, 2 Bockrollen. Fester Griff und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Ideal zum Kommissionier...
Pulverlackiert oder elektrolytisch verzinkt - Höhe bis zum obersten Boden 760 mm - Abstand zwischen den Böden 530 mm - Böden können mit der Aufkantung nach oben oder nach unten montiert werden. -...
Etagenwagen Serie 9000, Tragfähigkeit 300 kg In 4 Größen und mit 2, 3 und 4 Ladeflächen Anwendung Ideal als Transport- und Kommissinierwagen für viele Arten von Gütern und Waren. Ausführung • Elekt...
Multi-Etagenwagen KM338, LxBxH 1200 x 800 x 1800 mm, verzinkt, 2 Lenkrollen mit Stopp, 2 Bockrollen. Fester Griff und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Ideal zum Kommissionier...
Außenmaße: 1.260 x 800 x 1.530 mm (B/T/H) · Ladefläche (Grundboden): · 1.200 x 800 mm (B/T) · Ladefläche (Etagenboden): · 1.195 x 785 mm (B/T) · Ladehöhe: 255 / 810 / 1.355 mm · Lichte Höhe zwische...
Etagenwagen Serie 9000, Tragfähigkeit 300 kg In 4 Größen und mit 2, 3 und 4 Ladeflächen Anwendung Ideal als Transport- und Kommissinierwagen für viele Arten von Gütern und Waren. Ausführung • Elekt...
Ordner-Etagenwagen KM151, 3 Böden, LxBxH 1000 x 290 x 1140 mm. Erhöhter Korrosionsschutz durch verzinkten Rahmen. Direkt einsatzbereit durch montierte Anlieferung. Buchstützen als Zubehör bestellba...
Etagenwagen mit 2 Ladeflächen als Gitterboden Maße: 1400 x 600 x 1200 mm L x B x H Ladefläche:fest 1200 x 600 mm, variabel 1175 x 600 mm Ladehöhe: 225/variabel mm 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Fests...
Etagenwagen Serie 9000, Tragfähigkeit 300 kg In 4 Größen und mit 2, 3 und 4 Ladeflächen Anwendung Ideal als Transport- und Kommissinierwagen für viele Arten von Gütern und Waren. Ausführung • Elekt...
Außenmaße: 1.510 x 550 x 1.235 mm (B/T/H) Ladefläche Boden: 1.355 x 550 mm (B/T) Ladefläche Etagenboden: 1.320 x 535 mm (B/T) Ladehöhe: 255 mm Schiebegriffhöhe: 1.015 mm Höhe Verbindungsrohr: 1.190...