Leichter Etagenwagen Höhe 1445 mm, mit 4 Metallböden, weiß, 2 Lenkrollen mit Stopp. Sehr wendig mit 4 Lenkrollen. Etagenböden durch Wenden mit oder ohne Aufkantung verwendbar. Montage der Böden mit...
Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Bo- den, Etagenböden und Tabletts aus Holzwerkstoffplatten; Oberfläche Bu- chendekor; Tabletts zum Einhängen, variabel heraus- nehm...
Pulverlackiert oder elektrolytisch verzinkt - Höhe bis zum obersten Boden 1340 mm - Abstand zwischen den Böden 250 mm - Böden können mit der Aufkantung nach oben oder nach unten montiert werden. ...
Außenmaße: 1.060 x 600 x 1.530 mm (B/T/H) · Ladefläche: 965 x 555 mm (B/T) · Ladehöhe: 270 / 530 / 805 / 1.080 / 1.350 mm · Lichte Höhe zwischen den Etagen: 200 / 215 / 215 / 215 mm · Ausführung: ·...
Etagenwagen fest verschweißt, RAL 7035 Außenmaße: 1.115 x 730 x 1.810 mm (B/T/H) Ladefläche (Grundboden): 1.045 x 685 mm (B/T) Ladefläche (Etagenboden): 1.000 x 660 mm (B/T) Ladehöhe: 295 mm Schieb...
Leichter Etagenwagen Höhe 1445 mm, mit 4 Metallböden, weiß, 4 Lenkrollen. Sehr wendig mit 4 Lenkrollen. Etagenböden durch Wenden mit oder ohne Aufkantung verwendbar. Montage der Böden mit Aufkantun...
Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Bo- den, Etagenböden und Tabletts aus Holzwerkstoffplatten; Oberfläche Bu- chendekor; Tabletts zum Einhängen, variabel heraus- nehm...
Leichter Etagenwagen Höhe 1445 mm, mit 5 Metallböden, blau, 2 Lenkrollen mit Stopp. Sehr wendig mit 4 Lenkrollen. Etagenböden durch Wenden mit oder ohne Aufkantung verwendbar. Montage der Böden mit...
Außenmaße: 1.060 x 700 x 1.530 mm (B/T/H) · Ladefläche (Grundboden): · 1.000 x 700 mm (B/T) · Ladefläche (Etagenboden): · 995 x 685 mm (B/T) · Ladehöhe: 255 / 810 / 1.355 mm · Lichte Höhe zwischen ...
Etagenwagen fest verschweißt, RAL 7035 Außenmaße: 1.315 x 830 x 1.810 mm (B/T/H) Ladefläche (Grundboden): 1.245 x 785 mm (B/T) Ladefläche (Etagenboden): 1.200 x 760 mm (B/T) Ladehöhe: 295 mm Schieb...
Außenmaße: 1.185 x 620 x 1.820 mm (B/T/H) Ladefläche Grundboden: 1.000 x 600 mm (B/T) Ladefläche Etagenböden: 990 x 570 mm (B/T) Ladehöhe: 295 mm Stirnwandhöhe: 1.525 mm Schiebegriffhöhe: 1.040 mm ...