Drehstromzähler B23 311-100Drehstromzähler zur Messung eines Dreileiter- oder Vierleiter-Drehstromnetzes über einen Direktanschluss bis maximal 65 A. Folgende Werte werden über eine Siebensegmentan...
Ladestation zur Wand- oder Säulenmontage nach IEC61851 für Elektro- und Hybridfahrzeuge mit Ladekabel Typ 2 (IEC 62196-2) bis zu 3,7 kW Ladeleistung bis zu 16 A (einphasig) 230 V Mode 3 Fehlerstrom...
Drehstromzähler M-Bus A43 213-100Drehstromzähler zur Messung eines Dreileiter- oder Vierleiter-Drehstromnetzes über einen Direktanschluss bis maximal 80 A. Folgende Werte werden über ein weiß hinte...
regeneriert = kein Neugerät sondern komplett gewartet (Zählerstand >0) die beglaubigte Ausführung ist für Abrechnungszwecke zugelassen - senkrechte Montage beachten ohne Rücklaufsperre * regenerier...
Produktpalette: B Series Versorgungsspannung: 230V AC Stromzählermontage: DIN-Schiene SVHC: To Be Advised Anzahl der Phasen: Eine Phase RoHS konform: Ja
Drehstromzähler EasyMeter 5(60) A 430631 Eintarifzähler mit LCD-Anzeige, mit 3-Punkt Aufnahme, für Wandmontage geeignet, dreiphasig, Messung von einzelnen Phasen einstellbar, Genauigkeitsklasse A/B...
Finder 7E.56.8.400.0010 Drehstromzähler digital 1500 A MID-konform: Ja 1 St. Elektronischer 3-Phasen-Energiezähler Wandleranschluss bis 1500A MID Anzeige V, A, kW und kWh Für Wandleranschluss bis 1...
Drehstromzähler M-Bus A43 313-100Drehstromzähler zur Messung eines Dreileiter- oder Vierleiter-Drehstromnetzes über einen Direktanschluss bis maximal 80 A. Folgende Werte werden über ein hinterleuc...
Eintarifzähler mit LCD-Anzeige und Rücklaufsperre, aufrastbar auf Hutschiene, dreiphasig, Genauigkeitsklasse B, Frequenzbereich 50Hz, mit LED-Funktionsanzeige, S0-Schnittstelle 800 Impulse/kWh, Anz...
Ladestation zur Wand- oder Säulenmontage nach IEC61851 für Elektro- und Hybridfahrzeuge mit Steckdose Typ 2 (IEC 62196-2) bis zu 3,7 kW Ladeleistung bis zu 16 A (einphasig) 230 V Mode 3 Fehlerstrom...
Power Meter SICAM P50 direktanzeigendes Schalttafel- einbau-Instrument 96 x 96 mm mit Grafikdisplay, 2 Binärausgänge, Schutzklasse: IP41 (Standard), RS485 mit PROFIBUS DP und Modbus RTU / ASCII
Der smarte Schaltgehilfe für Zuhause: Das Unterputzrelais mit Stromzähler V3. Das LUPUS - Unterputzrelais mit Stromzähler V3 wird zur Aktivierung und Deaktivierung von Drittgeräten verwendet (Smart...