Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupus Electronics 12131 Leistungsrelais Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lupus Electronics 12131 Leistungsrelais Weiß
Lupus Electronics 12131 Leistungsrelais Weiß
Lupus Electronics 12131 Leistungsrelais Weiß
Lupus Electronics 12131 Leistungsrelais Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-76791952
Hersteller:
     Lupus-Electronics
Herst.-Nr.:
     12131
EAN/GTIN:
     4260195434462
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Der smarte Schaltgehilfe für Zuhause: Das Unterputzrelais mit Stromzähler V3. Das LUPUS - Unterputzrelais mit Stromzähler V3 wird zur Aktivierung und Deaktivierung von Drittgeräten verwendet (Smart Home Funktionen). So können Sie zum Beispiel Lampen anschließen und so konfigurieren, dass das Relais bei einer Alarmierung / zeit- oder temperaturgesteuert aktiviert wird. Außerdem ist es möglich, das Relais von der Ferne beispielsweise mit Ihrem Smartphone zu aktivieren. Durch die kleinen Ausmaße, passt unser Unterputzrelais in fast jede Elektrodose hinter zB. Ihre Stromschalter. Diese können wiederum mit dem Relais verbunden werden, so dass die Schalter weiterhin verwendet werden können. Energieverbrauch und Kosten stets im Blick: Der schlaue Schaltgehilfe macht Ihr Zuhause komfortabler, sicherer und auch sparsamer: Per Knopfdruck oder vollautomatisch unterbricht das Unterputzmodul die Stromzufuhr und spart damit intelligent Energie und Kosten. Diese haben Sie stets im Blick, denn das Modul sendet den Verbrauch aller angeschlossenen Geräte an die Zentrale. Hier sehen Sie den aktuellen Verbrauch, sowie eine Hochrechnung der Kosten für die Woche, den Monat oder das Jahr. Ganz einfach anzulernen Wie bei allen unseren Produkten können Sie auch das Unterputzrelais schnell und einfach mit der XT Zentrale verbinden. Umfangreich erweiterbar - das LUPUSEC Produktuniversum: Für das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehörartikeln verfügbar. So können Sie Tür- und Fenstersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, Türsperrelemente, Rollladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit wenigen Klicks mit Ihrer Smarthome-Alarmanlage verbunden werden und über die Zentrale automatisiert angesteuert werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Leistung übertragen
100 mW
Maximum Innenabstand
100 m
Übermittlungsleistung
20 dBmW
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
LED-Anzeigen
Status
Frequenzband
2.4 GHz
Zertifizierung
IP20 CE, RoHs
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
50 x 22 x 51 mm
Gewicht
50 g
Energie
Stromstärke (maximal)
10 A
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.