besonders geeignet für Arbeiten im Elektronik-Bereich ermöglicht ein präzises Kürzen von flexiblen und starren Kabeln geeignet für Kupferkabel bis 1,5 mm² Griffart: 2-Komponenten-Griff
Erfüllt Ihre Ansprüche: Für nahezu bündiges Schneiden weicher und mittelharter Drähte. Schont Ihre Gesundheit: Verringerte Verletzungsgefahr durch gratfreie Arbeitsergebnisse zum Beispiel bei Kabel...
Donau Elektronik 3540 Elektronik- u. Feinmechanik Seitenschneider 110 mm Seitenschneider 110 mm Seitenschneider 110 mm für Kupferdraht Technische Daten: Anwendungsbereich (Zangen): Elektronik- u. F...
Seitenschneider 110 mm 1,7 cm Schnittfläche - hochpräzise Kleinzange - extra gehärteter Werkzeugstahl für lange Lebensdauer - vernickelte Ausführung - mit doppeltem Federmechanismus - rutschfester,...
NWS Elektronik-Seitenschneider 135mm bündiger Schnitt, für feinste Arbeiten in Elektronik, Medien- und Feinwerktechnik, aus Kohlestahl C70 feinstgestanzt und verzugsfrei gehärtet, mit 21° abgewinke...
· DIN ISO 9654 · kräftiges Modell · durchgestecktes Gelenk - bestmögliche Gelenkführung · Präzisionsschneiden mit leichter Schneidfase, auch für Pianodraht · Cu-Draht D.(mm) 0,25 mm wird an der Spi...