Schont Ihre Gesundheit: Spezielle Gelenkkonstruktion DynamicJoint® reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden. Senkt Ihre Kosten: Langlebig durch hochwertig verchromte Zangenoberfläche gegen Rostbef...
Senkt Ihre Kosten: Langlebig durch hochwertig verchromte Zangenoberfläche gegen Rostbefall. Schont Ihre Gesundheit: Benötigt weniger Kraft und reduziert die Belastung auf die Handgelenke. Bietet Ih...
VDE-isoliert - Abrutschschutz - isoliert nach ISO/DIN EN 60.900 - für Cu-Drähte bis 1.3 mm Ø - jedoch KEIN VDE-Prüfzeichen ! - Ausführung ohne Wate - Kopf spitz - Länge 115 mm - nach DIN EN 60.900 ...
- Abrutschschutz - isoliert nach ISO/DIN EN 60.900 - für Cu-Drähte bis 1.3 mm Ø - jedoch KEIN VDE-Prüfzeichen ! - Ausführung mit Wate - Kopf rund - Länge 115 mm - nach DIN EN 60.900 - Ausführung VD...
deutsches Qualitätswerkzeug, stückgeprüft für Pianodraht bis Ø 6 mm mit Öffnungsbegrenzung kompakte Form - passt in jede Tasche Zangenköpfe poliert, phosphatiert Griffhülle aus weichem, abrutschsic...
Weller E147AT | Seitenschneider mit Untersetzung, ESD sicher. Der Weller E147AT ist ein Seitenschneider mit Untersetzung aus Spezial-Werkzeugstahl, ESD-sicher. Der Seitenschneider eignet sich hervo...
Made in Germany, gesenkgeschmiedet aus Spezial-Werkzeugstahl, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Oberfläche titan-finish, teflonbeschichtet, unempfindlich gegen Rost, Schlag und Abrieb, 2-Komp...
Made in Germany, gesenkgeschmiedet aus Spezial-Werkzeugstahl, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Oberfläche titan-finish, teflonbeschichtet, unempfindlich gegen Rost, Schlag und Abrieb, 2-Komp...