Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER EREM 522E SEITENSCHNEIDER OVALER KOPF EGB 115MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1014374
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     522E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Produktpalette: EREM
  • Gesamtlänge: 115 mm
  • Zange: Seitenschneider
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Rundzange, Seitenschneider, weller erem rundzange, elektronik seitenschneider, Handwerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, Zangen, WELLER EREM, 522E, 1014374, 101-4374
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 53,92*
    € 70,59*
    € 4,80*
    ab € 55,58*
    € 70,60*
    33 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 62,25*
    € 77,88*
    € 8,95*
    ab € 65,91*
    € 85,06*
    Lager 139
    7
    € 14,99*
    ab € 70,34*
    € 87,56*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 87,56*
    € 104,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 86,63*
    € 103,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 82,56*
    € 98,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 79,04*
    € 94,06
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 70,34*
    € 83,70
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.