CPV5-8/VTE1-11 NH 400V3Ph50Hz NE Der Elektrokettenzug Modell CPV verbindet modernes Design mit technischer Innovation. Triebwerksgruppe 1?Am/M4, bzw. 1?Bm/M3 (nur bei 230?V, 1?Phase, 50?Hz). Sch�tz...
Elektrokettenzug, mit Handfahrwerk, Tragfähigkeit 1000 kg. Einfache und schnelle Inbetriebnahme. Minimales Lastpendeln und geringe Geräuschentwicklung. IP55-zertifiziert (staub- und strahlwasserges...
CPV 5-4/VTP E-Zug+Rollfahrwerk 3m Hub Der Elektrokettenzug Modell CPV verbindet modernes Design mit technischer Innovation. Triebwerksgruppe 1?Am/M4, bzw. 1?Bm/M3 (nur bei 230?V, 1?Phase, 50?Hz). S...
ABUS Elektrokettenzug GM4, Handfahrwerk, TK 1.000 kg, 3 m Hakenweg Der ABUS Elektrokettenzug GM4 eignet sich ideal, um modellabhängig Lasten von bis zu 500 oder 1.000 kg zu heben. Sein modulares Sy...
CPV20-4/VTP NH 400V3Ph50Hz NE Der Elektrokettenzug Modell CPV verbindet modernes Design mit technischer Innovation. Triebwerksgruppe 1?Am/M4, bzw. 1?Bm/M3 (nur bei 230?V, 1?Phase, 50?Hz). Sch�tzste...
Elektrokettenzug, mit Handfahrwerk, Tragfähigkeit 125 kg. Einfache und schnelle Inbetriebnahme. Minimales Lastpendeln und geringe Geräuschentwicklung. IP55-zertifiziert (staub- und strahlwassergesc...
Ausführung:-Die hydraulischen Hebezeuge sind einfach wirkend, mit Federrückzug. - Betriebsdruck: 700 bar - Führung: Bronzeführung der Kolbenstange - Gehäuse und Kolben: Chrom-Molybdänstahl, vergüte...
ABUS Elektrokettenzug GM4, Handfahrwerk, TK 500 kg, 3 m Hakenweg Der ABUS Elektrokettenzug GM4 eignet sich ideal, um modellabhängig Lasten von bis zu 500 oder 1.000 kg zu heben. Sein modulares Syst...
CPV5-8/VTG NH 400V3Ph50Hz NE Der Elektrokettenzug Modell CPV verbindet modernes Design mit technischer Innovation. Triebwerksgruppe 1?Am/M4, bzw. 1?Bm/M3 (nur bei 230?V, 1?Phase, 50?Hz). Sch�tzsteu...
Elektrokettenzug, mit Handfahrwerk, Tragfähigkeit 2000 kg. Einfache und schnelle Inbetriebnahme. Minimales Lastpendeln und geringe Geräuschentwicklung. IP55-zertifiziert (staub- und strahlwasserges...
ABUS Elektrokettenzug GM4, stationär, TK 1.000 kg, 3 m Hakenweg Der ABUS Elektrokettenzug GM4 eignet sich ideal, um modellabhängig Lasten von bis zu 500 oder 1.000 kg zu heben. Sein modulares Syste...
CPV5-8/VTE1-18 NH 400V3Ph50Hz NE Der Elektrokettenzug Modell CPV verbindet modernes Design mit technischer Innovation. Triebwerksgruppe 1?Am/M4, bzw. 1?Bm/M3 (nur bei 230?V, 1?Phase, 50?Hz). Sch�tz...