Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hadef Elektrokettenzug Figur 62/05 , 125 kg, 6 m, 8/2 m/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hadef Elektrokettenzug Figur 62/05 , 125 kg, 6 m, 8/2 m/min
Hadef Elektrokettenzug Figur 62/05 , 125 kg, 6 m, 8/2 m/min
Artikel-Nr.:
     369-71701256
Hersteller:
     HADEF Heinrich de Fries
Herst.-Nr.:
     62/05-125-6
EAN/GTIN:
     4039934660475
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
elektro-kettenzug hadef
Hinweise: Aufhängehaken, Sonderspannung, Schützsteuerung 42 V, Funksteuerung, Spindelendschalter, Wetterschutzhaube Hubwerk, CSA-Ausführung, Haspel- und Elektrofahrwerk auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit kg:
125 kg
Hubgeschwindigkeit Feinhub:
2 m/min
Hubgeschwindigkeit Haupthub:
8 m/min
Hubhöhe:
6000 mm
Anzahl der Kettenstränge:
1
Weitere Suchbegriffe: elektro kettenzug, elektrokettenzug 6m, Kettenzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.728,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.925,47*
€ 2.291,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.898,17*
€ 2.258,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.811,54*
€ 2.155,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.764,92*
€ 2.100,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.728,77*
€ 2.057,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.