Sichere und zuverlässige elektromagnetische Bremsen mit geringem Verschleiß und einfacher Wartung für schnelles und stabiles Bremsen, ohne zusätzliche Einstellungen Die Lastscheibe, gefertigt aus h...
CPV10-8/VTP NH 400V3Ph50Hz NE Der Elektrokettenzug Modell CPV verbindet modernes Design mit technischer Innovation. Triebwerksgruppe 1 Am/M4, bzw. 1 Bm/M3 (nur bei 230 V, 1 Phase, 50 Hz). Schützste...
9900062074, Elektrokettenzug CPV/F Das moderne Design, die technische Innovation sowie die robuste Bauweise ermöglichen eine Vielzahl von Anwendungen. Der integrierte Betriebsendschalter für höchst...
Elektrokettenzug, mit Elektrofahrwerk, Tragfähigkeit 250 kg. Einfache und schnelle Inbetriebnahme. Minimales Lastpendeln und geringe Geräuschentwicklung. IP55-zertifiziert (staub- und strahlwasserg...
Unicraft 6194441 Elektrokettenzug EKZT 1003-2 Überlastsicherung durch Rutschkupplung Integrierter Betriebsendschalter Schrägverzahntes Getriebe für reibungslosen und leiseren Betrieb Hochfeste Last...
ABUS Elektrokettenzug GM2, stationär, TK 500 kg, 3 m Hakenweg Der ABUS Elektrokettenzug GM2 eignet sich ideal, um modellabhängig Lasten von bis zu 125, 250 oder 500 kg zu heben. Sein modulares Syst...
mit Traghaken · 2 Hubgeschwindigkeiten · Tragfähigkeit 250 bis 2000 kg · robuste Bauweise für eine Vielzahl von Anwendungen · Betriebsspannung 400/50/3 V/Hz/Ph · 42 V Schützsteuerung · integrierter...
CPV10-4/VTE1-18 NH 400V3Ph50Hz NE Der Elektrokettenzug Modell CPV verbindet modernes Design mit technischer Innovation. Triebwerksgruppe 1 Am/M4, bzw. 1 Bm/M3 (nur bei 230 V, 1 Phase, 50 Hz). Schüt...
CPV10-8/VTG NH 400V3Ph50Hz NE Der Elektrokettenzug Modell CPV verbindet modernes Design mit technischer Innovation. Triebwerksgruppe 1 Am/M4, bzw. 1 Bm/M3 (nur bei 230 V, 1 Phase, 50 Hz). Schützste...
9900062075, Elektrokettenzug CPV/F Das moderne Design, die technische Innovation sowie die robuste Bauweise ermöglichen eine Vielzahl von Anwendungen. Der integrierte Betriebsendschalter für höchst...
Elektrokettenzug, mit Elektrofahrwerk, Tragfähigkeit 500 kg. Einfache und schnelle Inbetriebnahme. Minimales Lastpendeln und geringe Geräuschentwicklung. IP55-zertifiziert (staub- und strahlwasserg...
Unicraft 6194442 Elektrokettenzug EKZT 2003-2 Überlastsicherung durch Rutschkupplung Integrierter Betriebsendschalter Schrägverzahntes Getriebe für reibungslosen und leiseren Betrieb Hochfeste Last...