Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hadef Elektrokettenzug Figur 62/05 , 125 kg, 10 m, 8/2 m/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hadef Elektrokettenzug Figur 62/05 , 125 kg, 10 m, 8/2 m/min
Hadef Elektrokettenzug Figur 62/05 , 125 kg, 10 m, 8/2 m/min
Artikel-Nr.:
     369-717012510
Hersteller:
     HADEF Heinrich de Fries
Herst.-Nr.:
     62/05-125-10
EAN/GTIN:
     4039934660451
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
elektro-kettenzug hadef
Hinweise: Aufhängehaken, Sonderspannung, Schützsteuerung 42 V, Funksteuerung, Spindelendschalter, Wetterschutzhaube Hubwerk, CSA-Ausführung, Haspel- und Elektrofahrwerk auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit kg:
125 kg
Hubgeschwindigkeit Feinhub:
2 m/min
Hubgeschwindigkeit Haupthub:
8 m/min
Hubhöhe:
10000 mm
Anzahl der Kettenstränge:
1
Weitere Suchbegriffe: elektro kettenzug, elektrokettenzug 10m, Kettenzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.042,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.268,74*
€ 2.699,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.211,32*
€ 2.631,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.116,99*
€ 2.519,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.071,24*
€ 2.464,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.042,53*
€ 2.430,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.