Hochflexibles, Allwetter Premium PVC-Isolierband Hervorragende Eigenschaften über einen großen Temperaturbereich von -18 °C bis +105 °C gemäß CSA C22.2 Erfüllt die IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90 Anforde...
Hochwertiges Isolierband Markieren, Kennzeichnen und Bündeln von Kabeln und Leitungen Isolieren, Schützen, Reparieren und Instandhalten von Kabelmänteln und Verbindungen Gute Abriebfestigkeit, best...
TRU COMPONENTS SW10-160 1564097 Isolierband Rot (L x B) 10 m x 19 mm 1 St. PVC-Isolierband Rot (L x B) 10 m x 19 mm Technische Daten: Dicke: 0.13 mm · Durchschlagspannung: 6.5 kV · Herstellerfarbe:...
TRU COMPONENTS TC-9559248 Isolierband Rot (L x B) 20 m x 19 mm 1 St. PVC-Isolierband Rot (L x B) 20 m x 19 mm Technische Daten: Dicke: 0.13 mm · Durchschlagspannung: 6.5 kV · Herstellerfarbe: Rot ·...
Scotch® Vinyl Elektro-Isolierband 35 als Kennzeichnungsband ist ein hochwertiges, farbcodiertes elektrisches PVC-Band. Dieses flammhemmende Klebeband eignet sich für den Einsatz in der Phasenkennze...
3M Scotch Isolierband universal rot flexibles PVC Elektriker-Isolierband 3M™ Scotch® Isolierband Das universal 3M™ Scotch® Isolierband ist bestens für alle Kabel- und Elektroisolationen geeignet un...
Isolier-Klebeband rot 19 mm x 25 m beband für viele Einsatzzwecke. Material: Weich-PVC Farbe: Rot Gesamtstärke: 130µ Eigenschaft: Selbstklebend Ausführung: Selbstverlöschend Kerndurchmesser (Innen)...
10er Pack Isolierband rot L10m/B15mm aus Weich-PVC, kombiniert mit einem alterungsbeständigen Haftklebstoff auf Acrylat-Basis, selbstverlöschend, bleifrei 0,15mm stark, zertifiziert von VDE und ÖVE...
Coroplast 16140 16140 Gewebeklebeband Rot (L x B) 10 m x 15 mm 1 St. Gewebeklebeband Rot (L x B) 10 m x 15 mm Lösungsmittelfrei,Beschriftbar,Alterungsbeständig Universell für Industrie und Handwerk...
Elektro-Isolierband 302 Ausführung: DIN EN 60454-3-1 F-PVC/105/A-Tx Typ 10. Farbige Weich-PVC-Folie mit Acryl-Klebstoff. Schwer entflammbar, alterungsbeständig und weitgehend beständig gegen Säuren...
PVC Isoband ist ein 0,15 mm dickes selbst-löschendes Premium-Weich-PVC-Band mit Kautschukkleber. Temperaturbeständigkeit bis +90°. Bietet hohe dielektrische Stärke, mechanischen Schutz, sowie hervo...
10er Pack PVC-Isolierband, HelaTape Flex 15, Breite 15 mm, Länge 10 m, rot UV- beständig selbstverlöschend nach IEC 60454-2 Geeignet für mechanische und elektrische Anwendungen bis 1 kV Erfüllt die...
2er Pack Isolierband, EN 60454-3-1, rot Hochwertiges PVC-Isolierband nach VDE 0340 DIN EN 60454-3-1. Stärke 0,13 mm. Breite 15 mm. Länge 10 m. Farbe Hochwertiges PVC-Isolierband nach VDE 0340 DIN E...
Elektro-Isolierband Nr. 302 • Selbstklebend • Auf Basis Weich-PVC mit VDE-Prüfzeichen • Schwer entflammbar und alterungsbeständig • Weitgehend beständig gegen Säuren und Laugen • Für alle Isolierar...
tesaflex 4163 Premium rot - Isolierband • Für Elektroinstallationen und -isolierungen sowie multifunktional für Reparaturarbeiten einsetzbar • Durch die UV-beständige Acrylatklebmasse weist das Kle...
Beschreibung: Coroplast-Elektroisolierband aus Weich-PVC (DIN EN 60454-3-1F-PVC /105 / A-Tx Typ 10) mit VDE-Prüfzeichen kann eingesetzt werden für alle normalen Isolierarbeiten, Reparatur beschädig...
Hochwertige Gewebebänder auf Baumwollbasis Gesamtdicke 0,31 mm für besonders hohe Zugfestigkeit Sehr reißfest in Längsrichtung In Querrichtung leicht abreißbar Verschiedene Farben und matte Ausführ...
Certoplast 601 eignet sich für alle Standardisolierarbeiten im Elektrobereich. Es ist ebenso für Reparaturen, zum farbigen Kennzeichnen und Bündeln universell einsetzbar. Hochwertige Weich-PVC-Foli...
PVC Isolierband, IKS E91, 19mm, 33m, rot Weich-PVC Klebeband, einseitig mit einem vernetzten Kautschukkleber beschichtet. Geeignet zur Elektro- und Kabelisolation, Kennzeichnen von Kabelbäumen, als...
- hohe Klebkraft - anschmiegsam - selbstverlöschend - gut zu verarbeiten - zertifiziert von VDE und ÖVE nach Typprüfung IEC 60454-3-1-10/F-PVCp/105 - Abmessung 19 mm x 25 m - Farbe rot - Trägermate...
Farbe = Rot Breite = 19mm Länge = 33m Trägermaterial = PVC Stärke = 0.13mm Betriebstemperatur max. = +70°C Weitere Details finden Sie im technischen Datenblatt. PVC-Isolierband von RS Pro. Das Elek...
Farbe = Rot Breite = 12mm Länge = 20m Trägermaterial = PVC Stärke = 0.13mm Betriebstemperatur max. = +70°C Weitere Details finden Sie im technischen Datenblatt. PVC-Isolierband von RS Pro. Das Elek...
Arikelname: Isolierband, selbstklebend Anwendungsgebiete Das selbstklebende Isolierband eignet sich für die Elektroinstallation, Kennzeichnung etc. und ist schwer entflammbar. Eigenschaften • Isoli...