Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierband CaSi 25mm FLEXAhightemp 9m rt Calciumsilikat UV-best 300°C 3mm FLEXAHIGHTEMPKLEBEBAND,25MM


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Klebeband FLEXAhightemp rot Breite 25mm 2061.898.025
Klebeband FLEXAhightemp rot Breite 25mm 2061.898.025
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B568F00
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     12061898025
EAN/GTIN:
     4025113264985
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Isolierband CaSi 25mm FLEXAhightemp 9m rt Calciumsilikat UV-best 300°C 3mm FLEXAHIGHTEMPKLEBEBAND,25MM
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm mm
Farbe:
rot
Isolierend:
ja
Länge:
9 m m
Selbstverlöschend:
ja
Stärke:
3 mm mm
Temperaturbeständigkeit:
300 - 300 °C
UV-beständig:
ja
Werkstoff:
Calciumsilikat
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Feuerschutzschlauch, Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, elektroisolierband rot, elektroisolierband, 25x25mm isolierband, Abschirmband, Befestigungsband, EMV-Band, Glasgewebeband, Klebeband, Leitband, Montageband, Premiumband, Schaumstoffband, Universalklebeband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9
€ 5,46*
ab € 5,77*
€ 7,88*
20 Tage
unbekannt
9
€ 5,90*
ab € 5,7869*
€ 7,8969*
9
Frei Haus
ab € 5,89556*
€ 8,03556*
24 Tage
nicht lagernd
9
€ 7,90*
ab € 5,92944*
€ 8,08944*
Lager 262
9
€ 5,95*
ab € 7,29297*
€ 9,86297*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Meter
€ 9,86297*
€ 11,73693
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,43297*
€ 11,22523
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,99297*
€ 10,70163
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,29297*
€ 8,67863
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 7,29297* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Meter
Mindestbestellmenge: 9 Meter ( entspricht € 88,76673* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.