Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolier-Klebeband rot 19 mm x 25 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
kreatives_bastel_krepp_klebeband_rot_3513200_1
kreatives_bastel_krepp_klebeband_rot_3513200_1
kreatives_bastel_krepp_klebeband_rot_3513200_2
isolierklebeband_19mmx25m_rot_3513200
Artikel-Nr.:
     424-3513200
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     0150S3200
EAN/GTIN:
     4251684737331
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband rot 19mmx25m
Isolier-Klebeband rot 19 mm x 25 m
beband für viele Einsatzzwecke. Material: Weich-PVC Farbe: Rot Gesamtstärke: 130µ Eigenschaft: Selbstklebend Ausführung: Selbstverlöschend Kerndurchmesser (Innen): 76 mm Rollenbreite: 19 mm Rollen pro Karton: 40 Rollen pro Palette: 5760 Isolierklebeband. Einseitig weiches PVC-Klebeband für elektrische Isolierungen, Kabel und Drähte. Erhältlich in verschiedenen Farben zur einfachen Kennzeichnung. Leicht anzuwenden. Entsprechend zu CEI EN 60454-3-1 Standard. Dient auch zum Abdichten, Befestigen, Bündeln, Reparieren, Verstärken und Verschließen. Es ist extrem strapazierfähig und nützlich für alle Bereiche.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Selbstverlöschend
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Rot
Folienstärke:
130µ
Form:
Rolle
Kerndurchmesser (Innen):
76 mm
Klebstoff:
Naturkautschuk (S)
Material:
PVC (Polyvinylchorid)
Länge:
13.00
Breite:
1.90
Höhe:
13.00
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, elektroisolierband rot, Isotape,Isolierklebeband,Elektro-Klebeband,selbstverlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 40 Rollen (ab € 1,03* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,79*
€ 104,4701
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,55*
€ 94,6645
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 73,35*
€ 87,2865
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,32*
€ 84,8708
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 64,79*
€ 77,1001
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,74*
€ 73,4706
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 57,91*
€ 68,9129
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,76*
€ 65,1644
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 51,14*
€ 60,8566
pro Packung
ab 64 Packungen
€ 49,33*
€ 58,7027
pro Packung
ab 144 Packungen
€ 45,71*
€ 54,3949
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,20*
€ 49,028
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.