9710000305002400 Wegeventil Indirekt elektromagnetisch betätigtes Kolbenschieberventil Serie 97100 Für einfach- und doppeltwirkende Stellantriebe 3/2- oder 5/2-Wegefunktion in einem Ventil Überschn...
3/2-Wegeventil, elektropneum., »3V«, monostabil, NO, G 1/4, 24 V DC, Betriebsdruck 1,5 - 8 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C, 850l/min3/2-Wegeventile- elektropneumatisch -
Versorgungsspannung = 24 V dc Anzahl der Anschlüsse = 2 Verbindungsgröße = 1/2Zoll Anschluss = G1/2 Buchse Betrieb = Steuer- Ventilposition Standard = Öffner Einsatzbereiche = Wasser Typ = 2/2-Wege...
3/2-Wegeventil, NAMUR, mono, NC, Alu eloxiert, Betriebstemp. max. 70 °C, Arbeitsdruck 1,5 - 10 bar, DN 7, Anschluss G 1/4, 24 V DC3/2- bzw. 5/2-Wege-Kolbenschieberventile in monostabiler Ausführung...
5/2-Wegeventil, elektropneumatisch, »4V«, monostabil, M5, 24 V DC, Betriebsdruck 1,5 - 8 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C, 300l/min5/2-Wegeventile- elektropneumatisch -
5/3-Wegeventil, elektropneumatisch, »4V«, Mitte belüftet, M5, 24 V DC, Betriebsdruck 1,5-8 bar, Temp. -20°C bis 70°C, 250l/min5/3-Wegeventile- elektropneumatisch -
5/3-Wegeventil, elektropneum., »4V«, Mitte entlüftet, G 1/4, 24 V DC, Betriebsdruck 1,5 - 8 bar, Temp. -20°C bis 70°C, 550l/min5/3-Wegeventile- elektropneumatisch -