Schutzhelm IRIS II EN 397Der Schutzhelm entspricht der Norm EN 397. Typ EBT ohne Lüftungsöffnungen. Widerstandsfähigkeit gegen sehr niedrige Temperaturen (-30°C). Elektrische Isolierung bis AC 1000...
Helm: DIN EN 397 / EN 50365 elektrische Isolierung 1.000 V AC Gesichtschutz: DIN EN 166 / EN 167 / EN 168 / EN 170 störlichtbogengeprüft nach DGUV GS-ET-29 Größeneinstellung erfolgt über Kopfband a...
SCHUBERTH Schutzhelm CrossUp Electric gelb Schutzhelm Cross®Up Electric Eigenschaften: • Kurzer Schirm für ein uneingeschränktes Blickfeld • Werkzeugfreie Montage des Zubehörs durch MFA-Tech Multif...
Der rote 3M™ Schutzhelm G3001CUV-RD verfügt über einen Pinlock-Verschluss sowie ein Schweißband aus Kunststoff, das einen besonderen Tragekomfort bietet. Zudem besitzt er ein leicht abgerundetes De...
Der 3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5502NVE-CE lässt sich variabel positionieren und verfügt über ein leicht anpassbares 4-Punkt-Ratschenverschlusssystem mit exklusiver 3M™ Druckdiffusionstechnik. Unser...
4200V100, Elektrikerhelm-4, 1000 Volt - Schutzhelm nach EN 50365 (0682 Teil 321):2002-11 (Doppeldreieck) - Erfüllt auch EN 397 - Aus Polyethylen (PE) - Universelle Form mit im Nacken heruntergezoge...
Schutzhelm IRIS II EN 397Der Schutzhelm entspricht der Norm EN 397. Typ EBT ohne Lüftungsöffnungen. Widerstandsfähigkeit gegen sehr niedrige Temperaturen (-30°C). Elektrische Isolierung bis AC 1000...
Helm: DIN EN 397 / EN 50365 elektrische Isolierung 1.000 V AC Gesichtschutz: DIN EN 166 / EN 167 / EN 168 / EN 170 störlichtbogengeprüft nach DGUV GS-ET-29 Größeneinstellung erfolgt über Kopfband a...
SCHUBERTH Schutzhelm CrossUp Electric grün Schutzhelm Cross®Up Electric Eigenschaften: • Kurzer Schirm für ein uneingeschränktes Blickfeld • Werkzeugfreie Montage des Zubehörs durch MFA-Tech Multif...
Der 3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5501NVE-CE lässt sich variabel positionieren und verfügt über ein leicht anpassbares 4-Punkt-Ratschenverschlusssystem mit exklusiver 3M™ Druckdiffusionstechnik. Unser...
Schutzhelm für Elektriker nach EN 397+EN50365, Einsatz bis -20°C, Kopfweiteneinstellung mit Drehverschluss. Innenausstattung Wellvitex Z+, Farbe gelb, 4-Punkt-Kinnriemenaufhängung
Schutzhelm für Elektriker nach EN 397+EN50365, Einsatz bis -20°C, Kopfweiteneinstellung mit Drehverschluss. Innenausstattung Wellvitex Z+, Farbe rot, 4-Punkt-Kinnriemenaufhängung