Schuberth Helmadapter SHP-C, für Helme mit 16mm Doppelslot-System, schwarz Schuberth Helmadapter SHP-C, zur Befestigung eines Visiers an einen Schubert-Schutzhelm, für Helme mit 16 mm Doppelslot-Sy...
Schutzhelm IRIS II EN 397 blau ohne Ventilation, incl. Gesichtsschutzschirm 0275SCDer Schutzhelm entspricht der Norm EN 397. Typ EBT ohne Lüftungsöffnungen. Widerstandsfähigkeit gegen sehr niedrige...
EVOLite® stellt einen Durchbruch im Bereich Arbeitssicherheit dar und ermöglicht es den Sicherheitsfachkräften, ein neues Niveau der Einhaltung von Sicherheitsregeln zu erreichen. Der Helm ist sehr...
Schutzhelm für Elektriker, weiss, EG-Baumusterprürung nach EN 397 + EN 50365, geeignet für AuS bis 1000V (VDE0682 Teil 365), Werkstoff: glasfaserverstärktes Polycarbonat
Helm: DIN EN 397 / EN 50365 elektrische Isolierung 1.000 V AC Gesichtschutz: DIN EN 166 / EN 167 / EN 168 / EN 170 störlichtbogengeprüft nach DGUV GS-ET-29 Größeneinstellung erfolgt über Kopfband a...
Schutzhelm für Elektriker nach EN 397+EN50365, Einsatz bis -20°C, Kopfweiteneinstellung mit Drehverschluss. Innenausstattung Wellvitex Z+, Farbe blau, 4-Punkt-Kinnriemenaufhängung
Schutzhelm ARTITOP SH510RC grün, mit Kienriemen, mit Befestigungsmöglichkeit für Schutzbrille (nicht im Lieferumfang) modernund formschön hoher Tragekomfort mit 6-Punkte Textil-Innenausstattung und...
Der orange 3M™ Schutzhelm G3001CUV-OR verfügt über einen Pinlock-Verschluss sowie ein Schweißband aus Kunststoff, das einen besonderen Tragekomfort bietet. Zudem besitzt er ein leicht abgerundetes ...
Der weiße 3M™ Schutzhelm G3000CUV-VI verfügt über Belüftungslöcher, die über einen großen Bereich verteilt sind, sowie ein Schweißband aus Kunststoff, das einen besonderen Tragekomfort bietet. Zude...
Helmschale: - Große hochfeste Leichtbauschale hochbelastbar durch modernste Gitterstruktur - Helmschale aus Polyethylen mit UV Stabilisator zur Verhinderung vorzeitiger Alterung - Kurze Sonnenblend...
Der gelbe 3M™ Schutzhelm G3001NUV-GU verfügt über einen Ratschenverschluss sowie ein Schweißband aus Kunststoff, das einen besonderen Tragekomfort bietet. Zudem besitzt er ein leicht abgerundetes D...