Schutzhelm für Elektriker, gelb, EG-Baumusterprürung nach EN 397 + EN 50365, geeignet für AuS bis 1000V (VDE0682 Teil 365), Werkstoff: glasfaserverstärktes Polycarbonat
Elektriker-Schutzhelm nach DIN 4840/ EN 397 PE, Regenrinne und verstellbare Belüftung, Größe 53 - 61 cm Farbe: gelb, Maß: 530...610 mm, Werkstoff: Polyethylen (PE)
Der Elektrikerschutzhelm ist ein nach aktuellsten Erkenntnissen der Kopfschutzentwicklung konstruierter Helm, der speziell für den professionellen Einsatz an spannungsführenden Anlagen konzipiert w...
Schutzhelm für Elektriker, rot, EG-Baumusterprürung nach EN 397 + EN 50365, geeignet für AuS bis 1000V (VDE0682 Teil 365), Werkstoff: glasfaserverstärktes Polycarbonat
Der gelbe 3M™ Schutzhelm G3000CUV-GU verfügt über Belüftungslöcher, die über einen großen Bereich verteilt sind, sowie ein Schweißband aus Kunststoff, das einen besonderen Tragekomfort bietet. Zude...
Die Trageposition des 3M™ SecureFit™ Schutzhelmes X5001VE-CE lässt sich durch sechs verschiedene Einstellungen verändern. Der 4-Punkt-Kinnriemen dient zur komfortablen Umstellung zwischen den Zerti...
EVOLite® stellt einen Durchbruch im Bereich Arbeitssicherheit dar und ermöglicht es den Sicherheitsfachkräften, ein neues Niveau der Einhaltung von Sicherheitsregeln zu erreichen. Der Helm ist sehr...
Elektriker-Schutzhelm Polyethylen gelb 4-Punkt-Gurtband auf Kopfweite 510-640 mm einstellbar Helmschale mit Regenrinne Slots für Gehörschutz Befestigungsmöglichkeit für Gesichtsschutzschirm (120010...
Die Produkte der Serie X zeichnen sich durch die fortschrittlichste Technologie im Sortiment der 3M PELTOR Kapselgehörschützer aus. Die neuen P5-Adapter sind jetzt elektrisch isoliert, um den Bedar...
Helm: DIN EN 397 / EN 50365 elektrische Isolierung 1.000 V AC Gesichtschutz: DIN EN 166 / EN 167 / EN 168 / EN 170 störlichtbogengeprüft nach DGUV GS-ET-29 Größeneinstellung erfolgt über Kopfband a...
Schutzhelm ARTITOP SH510RC gelb, mit Kienriemen, mit Befestigungsmöglichkeit für Schutzbrille (nicht im Lieferumfang) modern und formschön hoher Tragekomfort mit 6-Punkte Textil-Innenausstattung un...
Helmschale: - Große hochfeste Leichtbauschale hochbelastbar durch modernste Gitterstruktur - Helmschale aus Polyethylen mit UV Stabilisator zur Verhinderung vorzeitiger Alterung - Kurze Sonnenblend...