Ypsifix elastische Fixierbinde zur Fixierung von Wundauflagen insbesondere an beweglichen Körperteilen Ypsifix elastische Fixierbinde zur Fixierung von Wundauflagen insbesondere an beweglichen Körp...
Elastische Mullbinde, Kombination aus festen und elastischen Fasern, vereinigt die Eigenschaften einer Mullbinde mit den Vorzügen einer elastischen Fixierbinde mit starker Dehnfähigkeit. Die WS-ela...
WS-elast. Kinder-Binde. Elastische Mullbinde. Kombination aus festen und elastischen Fasern, vereinigt die Eigenschaften einer Mullbinde mit den Vorzügen einer elastischen Fixierbinde mit starker D...
Elastische Mullbinde, Kombination aus festen und elastischen Fasern, vereinigt die Eigenschaften einer Mullbinde mit den Vorzügen einer elastischen Fixierbinde mit starker Dehnfähigkeit. Die WS-ela...
Elastische Mullbinde, Kombination aus festen und elastischen Fasern, vereinigt die Eigenschaften einer Mullbinde mit den Vorzügen einer elastischen Fixierbinde mit starker Dehnfähigkeit. Die WS-ela...
HARO Mullbinde elastisch, weiß, 60 mm x 4,0 m, 2er Set Material: Polyester, luftdurchlässig, zum Fixieren von Wundauflagen an viel bewegten Körperteilen z.B. an Gelenken, auf Rolle, beinhaltet: 2 R...
Produktbeschreibung: zur Fixierung von Wundauflagen insbesondere an viel bewegten Körperteilen sowie an Gelenken gekreppte, elastische Mullbinde mit hoher Dehnung aus 30% Polyamid, 30% Zellwolle un...
HOLTHAUS YPSIFLEX Elastische Mullbinde Klinikpackung 10 cm x 4 m (20 Stück) Produktbeschreibung: Die YPSIFLEX Mullbinden sind elastische und gekreppte Binden mit einer besonders hohen Dehnung. Sie ...
Die Urgomullbinden in der feinen Variante sind elastisch und ideal zur leichten Fixierung von beispielsweise Kompressen, Kanülen und Polstermaterial. Schienenmaterial und Kühlelemente lassen sich e...
Lifemed Mullbinde elastisch, weiß, 60 mm x 4,0 m Material: PP, besonders elastisch, atmungsaktiv, zum Fixieren von Wundauflagen, auf Rolle (99021) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.