Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ypsifix elastische Fixierbinde zur Fixierung von Wundauflagen, 1 VE = 20 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ypsifix elastische Fixierbinde zur Fixierung von Wundauflagen, 1 VE = 20 Stück
Ypsifix elastische Fixierbinde zur Fixierung von Wundauflagen, 1 VE = 20 Stück
Ypsifix elastische Fixierbinde zur Fixierung von Wundauflagen, 1 VE = 20 Stück
Artikel-Nr.:
     894-HM12606
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     12606
EAN/GTIN:
     4005058126067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde
Ypsifix elastische Fixierbinde zur Fixierung von Wundauflagen insbesondere an beweglichen Körperteilen
Ypsifix elastische Fixierbinde

zur Fixierung von Wundauflagen insbesondere an beweglichen Körperteilen

  • glatt und elastisch
  • hohe Dehnung

Größe: 6,0 cm x 4 m

Farbe: weiß

Material: 60% Polyamid, 40% Baumwolle

1 VE = 20 Stück


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
6,0
Länge [cm]:
400
Produktart:
Mullbinde
Produktkategorie:
Kompressen und Verbände
Farbe:
weiß
Marke:
Ypsifix
Inhalt [Stück]:
20
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 8,93*
€ 13,47*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 8,93*
€ 13,47*
11 Tage
75
3
€ 7,90*
ab € 12,84*
€ 18,16*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,47*
€ 16,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,13*
€ 15,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,08*
€ 14,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,31*
€ 13,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,95*
€ 13,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,93*
€ 10,63
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.