|  |
 |
| Artikel-Nr.: 415AS-holt12908S Herst.-Nr.: 12908S EAN/GTIN: 4005058129082 |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: - zur Fixierung von Wundauflagen insbesondere an viel bewegten Körperteilen sowie an Gelenken
- gekreppte, elastische Mullbinde mit hoher Dehnung
- aus 30% Polyamid, 30% Zellwolle und 40% Baumwolle
- in Folie und Schachtel
Weitere Informationen:  |  | Breite: | 8 cm | Farbe: | weiß | Länge: | 4 m | Norm DIN: | DIN 61 634-FB | Typ: | Binde |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 415 | |  | | 152 |  | € 6,95* | ab € 0,41* | € 0,61* |  |  |  |  | | 15 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,40* | € 0,73* |  |  |  | | 13 Tage |  | | 1 |  | € 6,50* | ab € 0,47* | € 0,86* |  |  |  | | 12 Tage |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 0,56* | € 1,03* |  |  |  | | 11 Tage |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 0,42* | € 1,65* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 415 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 4 Meter (ab € 0,1025* pro Meter) | Mindestbestellmenge: 152 Stück ( entspricht € 92,72* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 415 |  | Versand: Lager 415 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* |  | ab € 28,00* | € 6,95* |  | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|