Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Eisfreihalter-Pumpe

  Eisfreihalter-Pumpe  (7 Angebote unter 27.587.620 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Eisfreihalter-Pumpe“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Eisfreihalter-Pumpe"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Eisfreihalter (1 Angebot) 
Eisfreihalter Schutz für den Teich im Winter, hält eine Stelle eisfrei, so dass die für Fische und Pflanzen giftigen Faulgase entweichen könen. Einfach in der Anwendung. - Maße: 13 x Ø 40 cm Ausfüh...
Outside Living
1371036
ab € 22,36*
pro Stück
 
 Stück
Pontec 41891 Eisfreihalter (Ø x H) 280 mm x 225 mm 1 St. (2 Angebote) 
Pontec 41891 Eisfreihalter (Ø x H) 280 mm x 225 mm 1 St. Eisfreihalter PondoPolar Bietet Schutz vor vollständigem Zufrieren bis -10 °C. Gasaustausch durch Entlüftungsschlitze. Bestehend aus zweitei...
Pontec
41891
ab € 9,21*
pro Stück
 
 Stück
Oase 49992 Eisfreihalter (L x B x H) 200 x 160 x 840mm 1St. (1 Angebot) 
Oase 49992 Eisfreihalter (L x B x H) 200 x 160 x 840mm 1St. Eisfreihalter mit Ganzjahresnutzung Sichert das Überleben von Teichfischen im Winter Ansprechendes Wasserspiel mit Sauerstoffeintrag im S...
Oase
S438191
ab € 88,24*
pro Stück
 
 Stück
Eisfreihalter (1 Angebot) 
Eisfreihalter Schutz für den Teich im Winter, hält eine Stelle eisfrei, so dass die für Fische und Pflanzen giftigen Faulgase entweichen könen. Einfach in der Anwendung. In den Durchmesser: 25 cm u...
Outside Living
1371035
ab € 7,82*
pro Stück
 
 Stück
Oase 51230 Eisfreihalter (L x B x H) 300 x 135 x 270mm 1St. (1 Angebot) 
Oase 51230 Eisfreihalter (L x B x H) 300 x 135 x 270mm 1St. Geräuschloser Betrieb Tiefere Wasserschichten kühlen nicht aus Verhindert das vollständige Zufrieren des Gartenteichs. Er ist als einfach...
Oase
S35399
ab € 110,30*
pro Stück
 
 Stück
Eisfreihalter Oxy mit Belüftungspumpe (1 Angebot) 
Eisfreihalter Oxy mit Belüftungspumpe Schutz für den Teich im Winter, hält eine Stelle eisfrei, so dass die für Fische und Pflanzen giftigen Faulgase entweichen können. Mit passender Belüfterpumpe ...
Outside Living
1355958
ab € 22,82*
pro Stück
 
 Stück
Oase 51231 Eisfreihalter (L x B x H) 296 x 329 x 146mm 1St. (1 Angebot) 
Oase 51231 Eisfreihalter (L x B x H) 296 x 329 x 146mm 1St. Geräuschloser Betrieb Tiefere Wasserschichten kühlen nicht aus Verhindert das vollständige Zufrieren des Gartenteichs. Seine integrierte ...
Oase
S35395
ab € 163,19*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Eisfreihalter-Pumpe
^

Die Eisfreihalter-Pumpe für den Luftaustausch des Teiches im Winter

Sobald im Winter die Oberfläche eines Teiches gefriert, steht man vor einem Problem: Das Gewässer und die darin lebenden Tiere werden nicht mehr mit Sauerstoff versorgt. Dabei ist für den nötigen Luftaustausch bereits ein kleiner eisfreier Bereich ausreichend. Um ein vollständiges Vereisen der Wasseroberfläche zu verhindern, stehen verschiedene Eisfreihalter zur Verfügung. Es gibt Modelle mit und ohne Pumpe, sodass der Eisfreihalter passend zur Teichgröße gewählt werden kann.

Eisfreihalter ohne Pumpe

Einfache Eisfreihalter bestehen häufig aus einem Styroporbehälter mit Senkkammern, die sich variabel mit Gewicht füllen lassen. Diese Behälter fungieren als schwimmende Inseln, wodurch das Wasser an dieser Stelle nicht so leicht gefriert. Dabei sollten sie nur wenige Zentimeter aus der Wasseroberfläche ragen, und das Gewicht so angepasst werden, dass der Eisfreihalter nicht durch entstehende Eisschichten nach oben geschoben werden kann. Diese Modelle sind mit und ohne Lüftungsrohr erhältlich und können auch bei Teichen mit einer geringen Tiefe genutzt werden.

Eisfreihalter mit Heizfunktion

Für strengere Temperaturen lassen sich elektrische Eisfreihalter mit Heizstäben einsetzen. Diese verfügen häufig über eine Frostwächterfunktion, wodurch sich das Gerät bei einer bestimmten Temperatur automatisch einschaltet und somit für geringen Energieverbrauch sorgt. Einige Modelle können auch während anderer Jahreszeiten zur Beheizung des Teiches verwendet werden.

Elektrische Modelle mit Pumpe

Eine weitere Alternative sind Eisfreihalter, bei denen der Schwimmkörper über einen Schlauch mit einer Pumpe verbunden ist. Die Pumpe hängt im Wasser und befördert Wasser unter den Schwimmkörper. Die dadurch entstehende Wasserbewegung verlangsamt beziehungsweise verhindert ein Zufrieren des Gewässers.

Vorsicht bei Fischen im Teich

Damit die Fische im Winter überleben, muss beim Einsatz von Eisfreihaltern mit Pumpen darauf geachtet werden, dass das thermische Gleichgewicht im Gewässer nicht durcheinander gerät. Am Grund des Teiches beträgt das Wasser ca. 4 Grad Celsius, auch bei sehr tiefen Außentemperaturen, und bleibt damit frostfrei. Das liegt an der spezifischen Dichte von Wasser, allerdings nur bei Teichen von mehr als 90 Zentimeter Tiefe. In diesen 4 Grad warmen Bereich können sich die Fische im Winter zurückziehen, ohne zu erfrieren. Setzt man nun eine Pumpe ein, wird das warme Wasser nach oben gepumpt und im Laufe der Zeit verändert sich die thermische Schichtung. Aus diesem Grund sollten unter dem Ansaugstutzen der Pumpe immer ca. 30 cm für Fische und andere Wassertiere frei bleiben.

Was es zu beachten gibt

Damit Eisfreihalter ihre Funktion wie gewünscht erfüllen, sollten sie immer an der tiefsten Stelle des Teiches platziert werden. Achten Sie auch auf die angegebenen Temperaturen der einzelnen Ausführungen sowie die Mindesttiefe und Größe der Oberfläche.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.