Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pontec 41891 Eisfreihalter (Ø x H) 280 mm x 225 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1484415-BP
Hersteller:
     Pontec
Herst.-Nr.:
     41891
EAN/GTIN:
     4010052418919
Suchbegriffe:
Eisfreihalter-Pumpe
eisfreihalter pumpe
Pontec 41891 Eisfreihalter (Ø x H) 280 mm x 225 mm 1 St.

Eisfreihalter PondoPolar

Bietet Schutz vor vollständigem Zufrieren bis -10 °C. Gasaustausch durch Entlüftungsschlitze. Bestehend aus zweiteiligen Styropor®. Mit Sand beschwerbar.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Produktabmessung, Höhe: 225 mm · Produktabmessung, Ø: 280 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 280 mm x 225 mm
Produktabmessung, Ø:
280 mm
Produktabmessung, Höhe:
225 mm
Marke:
Pontec
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Eisfreihalter
Weitere Suchbegriffe: Pontec, 41891, Gartenteichbau, Teichlandschaft, Gartenteichanlage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
51
Frei Haus
ab € 9,22*
€ 14,24*
4 Tage
17
€ 4,95*
ab € 9,67*
€ 14,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.