Stabiles Einweg-Geschirr aus Zuckerrohr - Durchmesser: 18 cm - mikrowellengeeignet bis 800 W ( maximal 2 Minuten ) - hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen - kompostierbar Zuckerrohr ist eine jä...
Stabiles Einweg-Geschirr aus Zuckerrohr - Durchmesser 23 cm - mikrowellengeeignet bis 800 W ( maximal 2 Minuten ) - hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen - kompostierbar Zuckerrohr ist eine jäh...
Stabiles Einweg-Geschirr aus Zuckerrohr - rechteckige Form - Außenmaß: 13 x 26 cm - Innenmaß: 6,5 x 19 cm - mikrowellengeeignet bis 800 W ( maximal 2 Minuten ) - hergestellt aus nachwachsenden Rohs...
23x18cm, Höhe: 4cm, ovale Form Von der Natur inspiriert: Mit den organischen Formen und den Elementen Wasser und Erde nachempfundenen Farben verkörpert das Porzellangeschirr "Bilbao" erfrischende R...
Teller rund, aus Zuckerrohr kompostierbar: nach DIN EN 13432 keine Beschichtung max 80°C Farbe: weiss/beige Form: rund Abmessung offen: 23x23x2 cm Inhalt/Karton: 10 x 50 Stück
Der Papstar Einwegteller pure hat einen Durchmesser von 230 mm. Er bietet eine praktische dreifache Menü-Einteilung und eignet sich so auch für das Servieren von kompletten Gerichten mit mehreren K...
Zuckerrohrfasern stapelbar, sehr platzsparend wasserresistent, öl- und fettbeständig für Kühlschrank und Mikrowelle geeignet, hitzebeständig bis 90 Grad C
Unser nachhaltiges Geschirr ist aus ganzen Palmblättern hergestellt, dass aus kontrolliertem Anbau stammt und ist somit die perfekte Alternative zu Plastikgeschirr. Das Besteck und die Holzteller s...
Pappteller Party eckig flach; 13x20 cm (LxB); weiß; rechteckig; 250 Stück / Packung Flacher, eckiger Pappteller aus 100 % Papierfasern hergestellt, welche aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz entst...
Stabiles Einweg-Geschirr aus Zuckerrohr - Durchmesser 26 cm - mikrowellengeeignet bis 800 W ( maximal 2 Minuten ) - hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen - kompostierbar Zuckerrohr ist eine jäh...
Diese TüV-zertifizierten, eckigen Pappteller aus der Kollektion Pure des Herstellers Papstar sind für den Einweg-Gebrauch geeignet und überzeugen durch ausserordentliche Nachhaltigkeit sowie Umwelt...