Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 81327 Einweggeschirr Teller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papstar 81327 Einweggeschirr Teller
Papstar 81327 Einweggeschirr Teller
Papstar 81327 Einweggeschirr Teller
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85503081
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     81327
EAN/GTIN:
     4002911813270
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
Stabiles Einweg-Geschirr aus Zuckerrohr

- Durchmesser 23 cm
- mikrowellengeeignet bis 800 W ( maximal 2 Minuten )
- hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen
- kompostierbar

Zuckerrohr ist eine jährlich nachwachsende Pflanze. Zur Herstellung der Teller und Schalen werden die Reste der Zuckerrohr-Pflanze (Bagasse) verwendet, die nach der Gewinnung des Zuckersaftes übrig bleiben. Artikel aus Zuckerrohr sind besonders stabil und weisen eine glatte, ansprechende Oberfläche auf.

Produktzertifizierungen:
- kompostierbar nach EN 13432 "Keimling"
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
230 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
16 g
Verpackungsbreite
231 mm
Verpackungstiefe
231 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
803.6 g
Merkmale
Produkttyp
Teller
Form
Rund
Material
Zuckerrohr
Produktfarbe
Weiß
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anzahl von Fächern
1
Temperatur (max)
100 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,98*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
81326
€ 16,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.