Ausführung: Achtung, veränderte Einstellwerte bei ELORA-Nr. 2052-14 bis 19 und 2056-27 bis 41 geschmiedet mit Stiftsicherung verchromt Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme Fixierung durch Stiftsicherung Verchromung über Nickel, dauerhaft und abplatzsicher Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt Extrem belast...
Oberfläche: verchromt Made In Germany Antrieb: Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm Abtrieb: Außen-Sechskant Profil Schlüsselweite: 7 mm Abmessungen / Länge: 36.5 mm Netto-Gewicht (kg): 0.04 kg Stichmaß des...
für besonders hohe Belastungen, z. B. Edelstahlverschraubungen vollständige Nutzung des Schlüsselmauls in Kombination mit Standardknarren verchromt Lieferung ohne Knarre Achtung! Veränderte Einstel...