Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteck-Maulschlüssel, 9x12 mm, ELORA-2052-7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EINSTECK-MAULSCHLÜSSEL, 9x12, ELORA-2052-7MM
EINSTECK-MAULSCHLÜSSEL, 9x12, ELORA-2052-7MM
skizze
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-2052000070000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     2052000070000
EAN/GTIN:
     4022989082613
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel

Ausführung:
Achtung, veränderte Einstellwerte bei ELORA-Nr. 2052-14 bis 19 und 2056-27 bis 41
geschmiedet
mit Stiftsicherung
verchromt
Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208

Weitere Informationen:
Gewicht:
46 g
Schlüsselweite:
7 mm
Aufnahme:
9x12 mm
S<sub>V</sub>:
17,5 mm
b:
20,7 mm
h:
14,7 mm
Weitere Suchbegriffe: Maul-Einsteckwerkzeug, aufsteck maulschlüssel 9 x 12, aufsteck maulschlüssel, einsteckmaulschlüssel 7mm, Drehmomentschlüssel, Drehmo, Drehmoment
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.