ebro TDC 110 Einstichthermometer (HACCP) Messbereich Temperatur -50 bis 150 °C Fühler-Typ NTC HACCP-konform Einstich-Thermometer TDC 110 Messbereich -50 bis +150 °C Klassisches Einstich-Thermometer...
von Comark®, Temperaturbereich -40°C bis +150°C, Genauigkeit 0,1°C, Gehäuse aus ABS mit antibakterieller Beschichtung, einschließlich Schutzhülle und Clip Länge: 15 cm, Durchmesser: 4 cm
Digitales Bratenthermometer; 17 cm (L); schwarz/silber Digitales Bratenthermometer zur kontinuierlichen Temperaturüberwachung. Zum Aufstellen oder Hängen mit Magnet. Temperatursonde aus rostfreiem ...
Das testo 810 misst auf zwei Kanälen die Temperatur. Zum einen kann es als Infrarot-Thermometer berührungslos die Oberflächentemperatur eines Messobjekts erfassen. Und zum anderen kann es über sein...
mit langem Fühler (125 mm), für einfache Temperaturmessungen in Flüssigkeiten, pulvrigen und plastischen Stoffen, Genauigkeit ±0,8°C (von 0...+100°C, ±1°C von -20...0°C, ansonsten ±1,5°C), IP65 str...
Das Tauch-/Einstech-Thermometer eignet sich zum Erfassen der Temperatur in Gasen, in weichen oder pulverigen Stoffen und Flüssigkeiten. Neu: Das Mini-Thermometer in wasserdichter Ausführung kann ei...