Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MiniTherm, standard, Messb. -50 bis +150° C, Ø 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-53840011
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5384-0011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Das Tauch-/Einstech-Thermometer eignet sich zum Erfassen der Temperatur in Gasen, in weichen oder pulverigen Stoffen und Flüssigkeiten. Neu: Das Mini-Thermometer in wasserdichter Ausführung kann einfach unter fließendem Wasser oder sogar in der Spülmaschine gereinigt werden. Einfacher und schneller Batteriewechsel, Batterie inkl. Sensor direkt in der Messspitze Handlich Vielseitig einsetzbar
Weitere Informationen:
Anfang des Temperaturmessbereichs:
-50 °C
Ende des Temperaturmessbereichs:
150 °C
Messbare Parameter:
Temperatur
Nettogewicht:
0,0635 kg
Ursprungsland:
China
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 46,52*
€ 60,93*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 53,55*
€ 69,19*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 53,55* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.