Einstellbare gerade Verschraubung, Dichtkegel, Mutter M22x1,5 i., Rohr-Außen-Ø 15 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR.
Stecknippel-Verschraubung CRCN-3/8-PK-6 korrosionsbeständig, mit Dichtring, für Kunststoffschlauch PAN, PUN. Nennweite=5,3 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Gebindegröße=1, Betriebsdr...
Einstellbare gerade Verschraubung, Dichtkegel, Mutter M26x1,5 i., Rohr-Außen-Ø 18 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR.
Stecknippel-Verschraubung CRCN-M5-PK-3 korrosionsbeständig, mit Dichtring, für Kunststoffschlauch PAN, PUN. Nennweite=2,5 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Gebindegröße=10, Betriebsdr...
Einstellbare gerade Verschraubung, Dichtkegel, Mutter M30x2,0 i., Rohr-Außen-Ø 22 mm, PN max. 160 bar, Edelstahl 1.4571Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR.
Stecknippel-Verschraubung CRCN-M5-PK-4 korrosionsbeständig, mit Dichtring, für Kunststoffschlauch PAN, PUN. Nennweite=2,5 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Gebindegröße=10, Betriebsdr...
Gerade Einschraubverschraubung, »value line«, M5 a., für Schlauch 5/3 mm, SW 8, Betriebsdruck max. 18 bar, Messing vern.Gerade VerschraubungMessing vernickelt, Serie »value line«
Einstellbare gerade Verschraubung, Dichtkegel, Mutter M12x1,5 i., Rohr-Außen-Ø 6 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR.