| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-113767 Herst.-Nr.: 190/62 EAN/GTIN: 4047322032315 |
| | |
|
| | |
| Einschraubverschraubung, Aluminium, für PVC-Gewebeschlauch 12x6, G 3/8, Temperaturbereich -10 °C bis 60 °C, PN max. 10 bar Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Gewinde: | G 3/8 | für PVC-Schlauch: | 6x12 | L1: | 35,0 mm | L2: | 9,0 mm | SW: | 19 mm | SW 1: | 19 mm | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Gewebeschlauch, Schlauch mit Gewebeeinlage, PVC-Gewebeschlauch, riegler pvc-gewebeschlauch, pvc-gewebeschlauch, gewebeschlauch 10 bar, Gewebeschlauchverschraubungen, Schlauchverbinder, Schlauchverschraubungen für PVC-Schlauch, Schlauchverbindung, Schlauchverbindungsteile, Verschraubung |
| | |
| |