Einstellbare gerade Verschraubung, Dichtkegel, Mutter M16x1,5 i., Rohr-Außen-Ø 10 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR.
Stecknippel-Verschraubung CRCN-1/4-PK-6 korrosionsbeständig, mit Dichtring, für Kunststoffschlauch PAN, PUN. Nennweite=5,3 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Gebindegröße=1, Betriebsdr...
Einschraubverschraubung, Aluminium, für PVC-Gewebeschlauch 10x4, G 3/8, Temperaturbereich -10 °C bis 60 °C, PN max. 10 bar Technische Eigenschaften: für PVC-Schlauch: 4x10 Gewinde: G 3/8 L1: 33,0 m...
L-Verschraubung, Typ=QSL-8, Alternative (Alias)=153072, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=8 mm, Betriebsdruck max.=14 bar, Gesamtlänge=44.8 mm, Anschlussgrösse A=Ø 8 mm, Steckanschluss, Anschl...
Stecknippel-Verschraubung CRCN-1/8-PK-3 korrosionsbeständig, mit Dichtring, für Kunststoffschlauch PAN, PUN. Nennweite=2,5 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Gebindegröße=10, Betriebsd...
Einstellbare gerade Verschraubung, Dichtkegel, Mutter M18x1,5 i., Rohr-Außen-Ø 12 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR.
Einstellbare gerade Verschraubung, Dichtkegel, Mutter M22x1,5 i., Rohr-Außen-Ø 15 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR.