| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-112336 Herst.-Nr.: ES 535 EAN/GTIN: 4047322215718 |
| | |
|
| | |
| Einstellbare gerade Verschraubung, Dichtkegel, Mutter M22x1,5 i., Rohr-Außen-Ø 15 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR. Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 1.4571 (DIN 2353) | Rohr-Außen-Ø: | 15 mm | L1: | 43,0 mm | Mutter-Innengewinde: | M22x1,5 | PN: | 315 bar | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, riegler gerade einschraubverschraubung, druckluftschraubverbindung gerade, druckluftschraubverbindung riegler, Einstellbare gerade Verschraubung Dichtkegel, Einstellbare gerade Verschraubung, Gerade Verschraubung, Gerade Verschraubungen, Verschraubungen, Verschraubung, Schnellverschraubung |
| | |
| |