| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-112334 Herst.-Nr.: ES 533 EAN/GTIN: 4047322215688 |
| | |
|
| | |
| Einstellbare gerade Verschraubung, Dichtkegel, Mutter M16x1,5 i., Rohr-Außen-Ø 10 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR. Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 1.4571 (DIN 2353) | Rohr-Außen-Ø: | 10 mm | L1: | 40,0 mm | Mutter-Innengewinde: | M16x1,5 | PN: | 315 bar | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, riegler gerade einschraubverschraubung, druckluftschraubverbindung gerade, druckluftschraubverbindung riegler, Einstellbare gerade Verschraubung Dichtkegel, Einstellbare gerade Verschraubung, Gerade Verschraubung, Gerade Verschraubungen, Verschraubungen, Verschraubung, Schnellverschraubung |
| | |
| |